LEESON M1145122.00 Ac Gearmotor 16 rpm Tefc 208-230v | AE9BTF 6HHE4 / CM38T17FZ12

LEESON M1145122.00 Ac girmotor 16 Rpm Tefc 208-230v

På lager
Vare: AE9BTF Modell: M1145122.00Kryssref: 6HHE4 / CM38T17FZ12 / 6HHE5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTEFC
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning0.72
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling103:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP1/6
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel10.13 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment391 tommer
Motorramme38
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt16
Ingen belastning RPM17
Overhunget belastning399 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
Servicefaktor1
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.51
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145122.00 Ac girmotor 16 Rpm Tefc 208-230v
13 629 NOK / enhet