P240-serien, AC-girmotorer, trefase, TEFC 230V
LEESON
Mer informasjon
Model NoM1145122.00
Harmoniseringskode8501514020
SmøringPermanent kraftig girolje
Termisk beskyttelsenone
AkselorienteringParallel
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
RPM-rekkevidde16 til 30
Rotasjonvendbar
Fase3
Overhunget belastning399 lb.
RPM på typeskilt16
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
Motor Type3-fase
Maks. Moment391 tommer
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Lengde Mindre aksel10.13 "
SakAC girmotor
Skriv inn HP1/6
Hz60
boligValset stål
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
Girutveksling103:1
GirmaterialeHerdet stål
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
Forsterker med full belastning0.72
KabinettTEFC
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
Spenning208-230 VAC
Servicefaktor1
Ingen belastning RPM17
Motorramme38
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
IsolasjonsklasseF4
FinishSvart høyglans emalje