kulelager: Girkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball , Innhegning: TEFC , Bli ferdig: Svart høyglans emalje , fulllast forsterkere: 1.2/0.6 , Girkassemateriale: Støpt aluminium , Girmateriale: Presisjonsbearbeidet og herdet , Girtype: AGMA klasse 9 , Gir: Presisjonsmaskinert og herdet, AGMA klasse 9 , Bolig: Valset stål , Hz: 60 , Skriv inn HP: 1/4 , Isolasjonsklasse: F4 , Keyway Størrelse: 0.18 "Kvadrat x 1" , Lengde mindre skaft: 11.45 " , Smøring: Permanent kraftig girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: 3-fase , Montering: Alle posisjoner unntatt aksel opp , Overhengende last: 300 lb. , Fase: 3 , Rotasjon: vendbar , segl: Enkel leppe, fjærbelastet, kraftig , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 208-230/460 VAC