LEESON 096068.00 Ac Girmotor 85 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTP 6HHF2 / C42T17FZ31A

LEESON 096068.00 Ac Girmotor 85 Rpm Tefc 208-230/460v

På lager
Vare: AE9BTP Modell: 096068.00Kryssref: 6HHF2 / C42T17FZ31A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneGirkasse: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Kraftig ball
KabinettTEFC
FinishSvart høyglans emalje
Forsterker med full belastning1.2/0.6
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialePresisjonsbearbeidet og herdet
Girutveksling20:1
GirutstyrAGMA klasse 9
GearsPresisjonsmaskinert og herdet, AGMA klasse 9
boligValset stål
Hz60
Skriv inn HP1/4
IsolasjonsklasseF4
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel11.45 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment165 tommer
Motor Type3-fase
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt85
Ingen belastning RPM89
Overhunget belastning300 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.17
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMRPM-rekkeviddePris
LEESON 096067.00 Ac Girmotor 58 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTN 6HHF1 / C42T17FZ30A 096067.0030:1244 tommer586051 til 7511 276 NOK
LEESON 096069.00 Ac Girmotor 173 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTQ 6HHF3 / C42T17FZ32 096069.0010:192 tommer173179151 til 20011 028 NOK
LEESON 096070.00 Ac Girmotor 345 Rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTR 6HHF4 / C42T17FZ33 096070.005:150 tommer345358251 til 50011 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 096068.00 Ac Girmotor 85 Rpm Tefc 208-230/460v
10 664 NOK / enhet