LEESON 107000.00 C4C17FZ24 Enfasemotor | AJ2PUD C4C17FZ24

LEESON 107000.00 C4C17FZ24 Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PUD Modell: 107000.00Kryssreferanse: C4C17FZ24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
MonteringLO107000
KodeM
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.4/2.7
IsolasjonsklasseB4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. SerieP1100
MonteringSpesiell
emballasjeB
Fase1
RotasjonRECONN
RPM8
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3/4
AkseltypePARALLELL
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • HPW: .25
    • S. F Forsterker: 5.6 / 2.8
    • Navneskilt: 080573
    • Overrlung Ld .: 700
    • Svikling: C554115
    • GRUPP: 3 D
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMonteringForsterker med full belastningIsolasjonsklasseRPMPris
LEESON 107002.00 C4C17FZ26 Enfasemotor | AJ2PUF C4C17FZ26 107002.00LO1070025.4/2.7B42619 947 NOK
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 AC girmotor | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B41820 004 NOK
LEESON 107004.00 C4C17FZ28 Enfasemotor | AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B41220 730 NOK
LEESON 107005.00 C4C17FZ29 Enfasemotor | AJ2PUJ C4C17FZ29 107005.00LO1070055.4/2.7B45920 020 NOK
LEESON 107007.00 C4C17FZ31 Enfasemotor | AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B428818 004 NOK
LEESON 107010.00 C4C17FZ34 Enfasemotor | AJ2PUN C4C17FZ34 107010.00LO1070106.2/3.1B45920 449 NOK
LEESON 107011.00 C4C17FZ35 Enfasemotor | AJ2PUP C4C17FZ35 107011.00LO1070116.2/3.1B44120 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 107000.00 C4C17FZ24 Enfasemotor
20 730 NOK / enhet