LEESON M1145142.00 AC-girmotor, høyre vinkel, enkelt utgående aksel, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb | CR8PMB 794AP6

LEESON M1145142.00 AC-girmotor, høyre vinkel, enkelt utgående aksel, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb

På lager
Vare: CR8PMB Modell: M1145142.00Kryssreferanse: 794AP6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.82
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)18.11

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON M1125002.00 AC-girmotor, Inline, Single Output Shaft, Hollow, TENV, 30 RPM, 100 in-lb | CR8PLX 793PE1 M1125002.009 704 NOK
LEESON 107008.00 AC-girmotor, parallell, enkelt utgangsaksel, kondensator-start, TEFC, 157 RPM, 0.33 hk inngang | CR8PLY 794AM6 107008.0020 391 NOK
LEESON 096049.00 AC-girmotor, parallell, enkel utgangsaksel, kondensator-start, TEFC, 58 RPM, 0.33 hk inngang | CR8PLZ 794AL1 096049.0017 112 NOK
LEESON M1145138.00 AC-girmotor, parallell, enkelt utgående aksel, PSC, TEFC, 16 RPM, 391 in-lb | CR8PMA 794AK3 M1145138.0020 914 NOK
LEESON M1135044.00 AC-girmotor, høyre vinkel, TENV, 125 RPM, 90 in-lb | CR8PMC 36X639 M1135044.0011 075 NOK
LEESON M1135040.00 AC-girmotor, høyre vinkel, TENV, 250 RPM, 25 in-lb | CR8PMD 36X635 M1135040.0010 440 NOK
LEESON M1125082.00 AC-girmotor, høyre vinkel, enkelt utgående aksel, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb | CR8PME 794AP0 M1125082.0012 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1145142.00 AC-girmotor, høyre vinkel, enkelt utgående aksel, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb
24 983 NOK / enhet