Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2xSH Nippel 1/2 x 1.50 Tommer Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2xSH brystvorte 1/2 x 1.50 tommer Mpt Kynar(r)

På lager
Vare: AA9EMM Modell: 6529 1/2xSHKryssreferanse: 1CRK2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialKynar (R)
TilkoblingMNPT
LengdeKort
Maks. Press1360 psi
Temp. Område73 til 280 grader F
typenPlanlegg 80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressPris
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2xCL Nippel 1/2 x 1.13 Tommer Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLLukke1360 psi434NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x4 Nippel 1/2 x 4 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi650NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x3 Nippel 1/2 x 3 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi604NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4xCL Nippel 3/4 x 1.38 Tommer Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLLukke1360 psi534NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4xSH Nippel 3/4 x 2 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHKort1360 psi612NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4x6 Nippel 3/4 x 6 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi1 087 NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4x5 Nippel 3/4 x 5 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMW 1CRL1 6529 3 / 4x55"1360 psi884NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2xSH brystvorte 1/2 x 1.50 tommer Mpt Kynar(r)
502NOK / enhet