No-fil belegg
No-fil-belegg på Norton Abrasive-skiver og -ark forhindrer tilstopping på grunn av støvoppbygging. Den forlenger skivens levetid ved å motstå belastning ved sliping vått eller tørt.
Med hovedkontor i Stafford, Storbritannia, produserer Norton (et merke av Saint Gobain) slipende og ikke-slipende kvalitetsløsninger for sliping, skjæring, polering, etterbehandling og bøyeoperasjoner i reparasjons- og vedlikeholds- og produksjonsapplikasjoner. Les mer
Brukes for å skape en ønsket overflatefinish der det kreves svært lite smuss. Har en ikke-vevd syntetisk fibernettkonstruksjon impregnert med aluminiumoksid / silisiumkarbidslipemidler og bundet av harpiks
Sylindrede verktøyromshjul og platemonterte slipeskiver designet for vertikalspindel-overflateslipere og dobbeltskiveslipere for å bearbeide hardt eller varmefølsomt høyhastighetsverktøystål
Inkluderer en rekke Type 27 Norton-hjul designet for å håndtere vinkelslipingsapplikasjoner på stål-, aluminium- og støpejernsoverflater. Tilgjengelig i forskjellige slipende materialer og kornstørrelser
Ideell for sliping av armeringsjern eller utstikkende bolter. Har fritt skjærende diamantslipemidler med fine korn for å sikre en presis drift, og en harpiksbinding for maksimal kornretensjon
Ideell for glatting av sveisebjelker, rengjøring av støpegods eller klargjøring av overflater for plettering i støperier, sveisestasjoner, fabrikasjonsanlegg og stålverk. Kan levere hjulrotasjonshastighet på opptil 9070 rpm
Slip, konturer og poler intrikate former i metallproduksjon og sveiseapplikasjoner. Den kontinuerlige serien med individuelle klaffer gir en jevn finish. Bruk en låsemutter for å låse hjulet sikkert på maskinen. Tilgjengelig i et rotasjonshastighetsområde på 8000 - 30000 rpm
Oppnå presise overflater og tette geometri-toleranser når de brukes sammen med slipemaskiner. Utstyrt med utsparinger for å huse monteringsflenser med en total diameter på mellom 12 og 14 tommer. Kom i Type 5 ensidige og Type-7 tosidige varianter
Uforsterkede / forsterkede hjul med glassfiberskiver eller / og stålringer egnet for presisjons- og grovslipeapplikasjoner. Har slipekorn som gir et høyt forhold mellom materialfjerning og hjulbruk. Tilgjengelig i fin-, medium-, grov- og ekstragrovkornet varianter
Tilrettelegg for presis kantavgrading og etterbehandling av små eller kompliserte arbeidsstykker. Har aluminiumoksid/silisiumkarbidkonstruksjon for optimal kuttehastighet og kontrollert tetthetsområde for ekstra holdbarhet
Brukes til trådrengjøring og avgrading. Har et gjenget hull for å feste hjulet til verktøyet og slipekjegler og plugger med en slitesterk harpiksbinding for effektiv sliping av titan, superlegering, 300 og 400-serien rustfritt stål og karbonstål
Trykkfølsomme selvklebende skiver designet uten et senterhull for å gi full bruk. Utstyrte underlagsputer av stoff/papir for redusert kantslitasje og kan brukes på bærbare/stasjonære slipemaskiner og slipemaskiner
Kan monteres på vinkelslipere eller slipemaskiner ved hjelp av en dor eller en dor for bruksområder som spenner fra tungt smuss til overflateblandingsjobber. Tilgjengelig i aluminiumoksid, keramikk, silisiumkarbid og zirkoniumoksid aluminiumoksyd slipematerialer
Inkluderer et bredt spekter av klaffskiver av type 27 og type 29 designet for vinkelsliper. Tilgjengelig i forskjellige slipende materialer og underlagsmaterialer
Egnet for tørrsliping og finbehandling av tre, plast, glassfiber, kompositt, primer og sealere. Integrert med Cyclonic-teknologi som trekker ut 60 prosent mer støv. Tilgjengelig i diametre fra 5 til 7 tommer
Inkluderer en rekke TR, TS og Type 3 Norton slipeskiver designet for å utføre tørrslipeoperasjoner. Tilgjengelig i forskjellige farger, skivediametre og slipende materialer
Inkluderer en rekke belagte og ikke-vevde slipebånd med aluminiumoksid, keramisk aluminiumoksid og zirkoniumoksid som alternativer for slipende materialer
Kompatibel med maling, grunning, bartre, metall, plast, hard og myk kompositt og glassfiberoverflater. Inneholder ingen pigmenter eller fargestoffer, og eliminerer dermed sjansene for fargeoverføring til arbeidsstykkene. Utvalgte modeller kommer med 5 til 6 vakuumhull
Aluminiumoksid, Arkansas-stein og silisiumkarbid-slipefiler som brukes til å slipe bestikk, buede kniver, huljern og verktøy med dype riller. Utvalgte modeller med spisse kanter også tilgjengelig
Inkluderer benkesteiner, spesialslipesteiner, brukssteiner og vannsteiner som brukes til å slipe laboratorieblader, kirurgiske instrumenter og formverktøy. Tilgjengelig i kornstørrelser fra 150 til 8000
Stabelbare diamantbenksteiner som består av en flat diamantoverflate belagt på en nikkelbelagt stålstang for å gi en rask og jevn sliping av verktøykanter. Tilgjengelig i kornstørrelsene 220 og 325
Brukes til å sanne eller kle på slipeskiver laget av rustfritt stål, hardt / mykt karbonstål og verktøystål. Tilgjengelig i kornstørrelser fra 20 til 400
Brukes til å gni gulv, rengjøre og skure støpegods, gni ned betong og fjerne muggmerker. Utvalgte modeller har en diagonal fløytedesign, noe som resulterer i skarpe kanter, for å tilby en ren delingshandling. Tilgjengelig i grove og ekstra grove varianter for tunge applikasjoner
Brukes til å skarpe, avgrade, avfase og montere sarte metalldeler. Har bundne slipemidler sammensatt av aluminiumoksid og karbonkarbid/syntetisk materiale for å imøtekomme alle slipebehov og gi raskere kutting
Designet for sliping av sakser, ljåer, kniver, barberhøvler, meisler og planblader. Kommer i fine, ultrafine, medium, grove og ekstra grovkornede varianter for raskere avslagshastighet og kantforming med minimal belastning
Designet for å fjerne skillelinjer, ufullkommenheter og grader fra vanskelig tilgjengelige indre diametre, kanter eller konturerte komponenter. Har en spiralkonstruksjon for å tilby en skjærefri skjærehandling med en maksimal hastighet på 15000 rpm
Skum / plast / gummi støtteputer designet for bruk med hurtigskifte- og fiberslipeskiver. Kan monteres på dor eller spindler av orbitalslipere og minislipere. Kan gi opptil 30000 rpm hastighet
Gi et betongfundament for å romme sandpapiret og en buet konturform for å passe godt til hånden. Også integrert med belagte slipemidler og overflatebehandlingsskiver eller plater
Brukes sammen med sandpapir for å gi et stabilt fundament for å jevne ut overflater og fjerne løs maling / grus / skitt under maling eller etterlakkering. Har en buet kontur for et komfortabelt grep og et innebygd luftkammer for å holde arbeidsplassen ren og støvfri
Integrert med en spesialskummet bakside for maksimalt grep mens du sliper runde kanter, konturer og kurver, samt etterbehandling av toppstrøk og primere. Kommer fargekodet, etter kornstørrelse, for enkel identifikasjon
Designet for å rydde opp hakkede kanter og fjerne støv eller rust; egnet for bruk med betong-, stein-, keramikk- eller glassoverflater. Har en fargekodet konfigurasjon for enkelt å identifisere kornstørrelsene
Laget av slipende belagt skum for stripping, sliping og etterbehandling, samt mindre feilfjerning og overflateutvikling. Fleksibel design tillater bruk på buede, konturerte og flate overflater. Tilgjengelig i grove, ekstra grove, middels, fine, superfine, mikrofine og ultrafine varianter
Inkluderer klut-hendige, ikke-vevde og papir-hendige ruller som er ideelle for lettere avgrading, blanding, sliping og etterbehandling. Tilgjengelig i slipematerialer av aluminiumoksid og silisiumkarbid med kornstørrelser opp til 1200
Hjelp brukeren å komme inn på buede, konturerte eller vanskelig tilgjengelige steder når overflaten glattes ut på metall / tre / rustfritt stål. Belagt med aluminiumoksid for effektivt å avgrøde og polere. Tilgjengelig i korngrader på opptil 150
Inkluderer en rekke størrelser og former av limte slipepunkter for bruk på matriser eller lineære rette akselslipere. Pakket i en bølgepapp for å beholde alle punktene i en container for enkel henting på arbeidsplasser
Sørg for rask fjerning av lager og forlenget levetid; ideell for både småbutikker og store støperioperasjoner. Tilgjengelig i aluminiumoksyd, keramikk, kubisk bornitrid, diamant, silisiumkarbid og zirkoniumoksyd aluminiumoksyd slipematerialer
Norton Abrasives-katalogen omfatter overflateslipeskiver, sandpapirark og -strimler, klaffeskiver og mopper, håndputer, slipeskiver, ruller og belter, forskjellige typer sliping, kappe- og overflatebehandlingsskiver og mer.
Norton slipebånd brukes ofte til å forme og etterbehandle tre- og metalloverflater under slipe- og avgradingsoperasjoner. De tilbys som belagte og ikke-vevde slipebånd med en rekke slipende materialer (inkludert aluminiumoksid, zirkoniumoksid og keramikk) å velge mellom. Den holdbare og allsidige Norton klaffskiver er et populært slipe- og etterbehandlingsverktøy utformet for tung massefjerning og overflateblanding.
Norton Abrasives-produktets MPN-er (produsentens delenumre) krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende ARC Abrasives, Merit & 3M-modellnumre. Så hvis du leter etter et lignende produkt som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har et alternativt produkt tilgjengelig.
Disse Norton Abrasives-produktene er vanligvis små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.
Norton MeshPower-plater er designet med flere hull og en unik matrixstruktur for støvavsug i generelle bruksområder. De kan brukes våte eller tørre på grunn av deres eksklusive No-fil-teknologi...Les meg
Norton Blaze Rapid Strips er montert på vinkelslipere for å fjerne overflaterust, rester, sveisesprut, smuss, mølleskala og andre overflateforurensninger for å forberede arbeidsstykket for belegg, maling ...Les meg
Beartex høystyrkeskiver er installert på en benk- eller dysekliper ved hjelp av en dor for fjerning av rust eller belegg, polering, fjerning av forurensninger og mer. De har høystyrke, smusssikker harpiks...Les meg
No-fil-belegg på Norton Abrasive-skiver og -ark forhindrer tilstopping på grunn av støvoppbygging. Den forlenger skivens levetid ved å motstå belastning ved sliping vått eller tørt.
Glassmonterte punkter brukes sammen med slipemaskiner for sliping av små, intrikate, buede metallstykker i støperi, verktøyrom og romfartsindustrien. Disse forglasset monterte punktene bruker keramisk Quantum grain og Vitrium3 bond-teknologi for høyere fjerningshastighet av materiale, noe som sikrer lang levetid sammenlignet med andre slipende festepunkter. Vitrium3 bond-teknologi tilbyr kjølig skjæring og profilholding ved høye hastigheter, mens Quantum keramiske korn utviklet fra Nortons patenterte Seeded-Gel-teknologi øker kutteeffektiviteten ved å gi en mikrometrisk nivånedbrytning.
Norton Abrasives-produkter produseres over hele verden i Staverton, Gloucestershire og Raleigh Hall, Eccleshall og Stafford i Storbritannia.
Korn/kvaliteten på sandpapir angir størrelsen på slipende materialer som er tilstede. En høy kornstørrelse (600 osv.) indikerer finere slipemidler i sandpapiret, noe som resulterer i jevnere overflatefinish, mens de lavere kornstørrelsene (30, 60 osv.) representerer grovere slipemidler som brukes i tunge slipe- og strippeapplikasjoner. Brukere bør velge passende sandpapir i henhold til deres applikasjoner for fin- eller grovsliping mens de vurderer materialets (arbeidsstykkets) egenskaper.
Slipemidlene som brukes i slipeskiver er aluminiumoksid, silisiumkarbid, keramisk korn, zirkoniumaluminiumoksid, kubisk bornitrid og diamant.