NORTON ABRASIVES Rette slipeskiver-type 1

Uforsterkede / forsterkede hjul med glassfiberskiver eller / og stålringer egnet for presisjons- og grovslipeapplikasjoner. Har slipekorn som gir et høyt forhold mellom materialfjerning og hjulbruk. Tilgjengelig i fin-, medium-, grov- og ekstragrovkornet varianter

filtre

NORTON ABRASIVES -

sliping Wheel

Norton-slipeskiver brukes til verktøyforming og sliping, fjerning og overflatesliping i metallproduksjon, produksjon og konstruksjonsindustri. Disse slipeskivene kan også brukes med benk, pidestall og presisjonsslipere. Norton-hjul har slipekorn holdt sammen av en forglasset binding som gir et høyt forhold mellom materialfjerning og hjulbruk. For flere slipeapplikasjoner kommer disse skivene i fine, medium, grove og ekstra grovkornede varianter med aluminiumoksid, silisiumkarbid eller keramisk alumina som slipemateriale. Norton slipeskiver tilbys også i forskjellige skivediametre, dorn- og kornstørrelser, tykkelser og rotasjonshastigheter (1625 - 4965 rpm).

StilModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A66243522372Slipende avskåret hjul-------55NOK 1
RFQ
B66253263359sliping Wheel-Silisiumkarbid-20702"Type 1-5 198NOK 1
C66253220953sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-20702"Type 1-4 945NOK 1
D66253116265sliping WheelMiddels (I)Silisiumkarbid-24851.5 "Type 1-4 695NOK 1
E07660788278sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-742NOK 1
F69083159112sliping WheelMiddels (J)Keramisk alumina-36003 / 4 "Type 1-38 232NOK 10
G69078666729sliping WheelMiddels (K)Aluminiumoksid-16256"Type 1-20 007NOK 1
E07660788201sliping Wheel-Aluminiumoksid-49651 / 2 "Type 1-281NOK 1
E07660788205sliping Wheel-Aluminiumoksid-49653 / 4 "Type 1-295NOK 1
H07660788225sliping Wheel-Aluminiumoksid-49651"Type 1-342NOK 1
I66253220947sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-20701"Type 1-2 796NOK 1
J66253116273sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-24851"Type 1-2 057NOK 1
E66253161393sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-1 712NOK 1
K66253319972sliping Wheel-Aluminiumoksid-18002"Type 1-6 862NOK 1
L66253161395sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-1 712NOK 1
M66253263054sliping Wheel-Aluminiumoksid-20702"Type 1-3 259NOK 1
N66253319967sliping WheelHardt R.Silisiumkarbid-18002"Type 1-10 148NOK 1
O66253344098sliping WheelHardt (T)Zirconia Alumina / Aluminium Oksid-15,2801 / 4 "Bærbar hake-205NOK 1
P69083159107sliping WheelMiddels (I)Keramisk alumina-36001 / 2 "Type 1-34 692NOK 10
Q07660788215sliping Wheel-Aluminiumoksid-49653 / 4 "Type 1-295NOK 1
R66253116274sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-24851"Type 1-2 057NOK 1
S66253319976sliping WheelHard (Q)Aluminiumoksid-18002.5 "Type 1-8 756NOK 1
T66253220942sliping WheelMiddels (K)Silisiumkarbid-20702"Type 1-8 433NOK 1
U07660788277sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-731NOK 1
E07660788210sliping Wheel-Aluminiumoksid-49653 / 4 "Type 1-295NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Alle formål avskårne hjul

Norton Abrasives universalkappeskiver gir raske kutt på støperiavskjæringsapplikasjoner, inkludert rustfritt stål, hardt og mykt karbonstål, titan, verktøystål, duktiler, gråjern, superlegeringer og støpte. De har konstruksjon av aluminiumoksid eller zirkoniumoksid for eksepsjonelle kutthastigheter og har høyytelses harpiksbindinger og forsterkninger for å tåle høyt trykk og aggressive krevende bruksområder. Disse hjulene tilbyr forbedret slitestyrke, motstand mot varme og sidetrykk, og kommer med type 1 avskjæringskvalitet som gir økte skjæreflater og minimal interferens med arbeidsstykkene. Den optimale bindehardheten i utvalgte modeller gir utmerkede blandinger av kutthastigheter og levetid og er tilgjengelig i slipekorn på 20, 24 og 100.

StilModellTykkelseSlipende materialeArbor størrelseDiameterKlasseGritHardhetMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A662531178790.063 "Aluminiumoksid1.25 "10 "metallurgisk100Middels (J)35004 403NOK 10
B662531178800.063 "Aluminiumoksid1.25 "10 "metallurgisk100Middels (J)35004 477NOK 10
C662533221520.078 "Aluminiumoksid1.25 "12 "metallurgisk100Middels (J)38204 231NOK 10
D662533221510.078 "Aluminiumoksid1.25 "12 "metallurgisk100Middels (J)38204 568NOK 10
E662533228630.098 "Aluminiumoksid1.25 "13.75 "metallurgisk100Middels (J)27705 894NOK 10
F662531791911 / 8 "Aluminiumoksid1"14 "Ekstra Grov24Hard (V)4365713NOK 1
G690786503803 / 16 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov20Hardt (Y)271037 078NOK 10
H662531793673 / 16 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov24Hard (V)27101 645NOK 1
I662534222055 / 32 "Aluminiumoksid1"16 "Ekstra Grov24Hardt (T)382027 609NOK 10
J662531791475 / 32 "Zirconia Alumina / Aluminium Oksid1"16 "Ekstra Grov24Hard (V)38201 315NOK 1
K690786503755 / 32 "Aluminiumoksid1"20 "Ekstra Grov24Hardt (Y)271039 958NOK 10
H662531791485 / 32 "Aluminiumoksid1"16 "Ekstra Grov24Hard (V)38201 105NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Overflatesliping avskårne hjul

Norton Abrasives kappeskiver er ideelle for overflatesliping, hakk og skjæring. De har selvslipende zirkonia-aluminiumoksid-konstruksjon for å gi lang levetid og raske kutt, og den banebrytende bondeteknologien gir suveren ytelse i støpeoperasjoner. Disse hjulene tåler aggressive krevende bruksområder, og den integrerte nye bindingsteknologien sikrer forbedret termisk stabilitet, varmebestandighet og mekaniske styrker. De ekstra grove kornene gir moderat materialfjerning, innledende blanding av feilaktige overflater og sveiser og er tilgjengelig i tykkelser på 3 og 5 tommer.

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A662531793663 / 16 "2 058NOK
A662531793635 / 32 "1 898NOK
NORTON ABRASIVES -

Rett slipeskive

StilModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A07660789055Slipende avskåret hjul-------96NOK 1
RFQ
B66623335421Plate-------17NOK 1
B66623335537Plate-------20NOK 1
B66623325028Plate-------18NOK 1
B66623325046Plate-------17NOK 1
C66253161196RettslipeskiveJAluminiumoksid1"24851"-10 "3 445NOK 1
B69083166310sliping Wheel-------23 901NOK 1
D66252838330sliping Wheel-------16 163NOK 5
E66252830846Rett kopp slipeskive-------4 562NOK 5
RFQ
F66252838458Rett kopp slipeskive-------8 445NOK 5
RFQ
G66252830832Rett kopp slipeskive-------6 328NOK 5
RFQ
H66243530218Rett kopp slipeskive-------4 701NOK 5
RFQ
I66252830838Rett kopp slipeskive-------6 512NOK 5
RFQ
J66243530221Rett kopp slipeskive-------3 768NOK 5
RFQ
K66252838486Rett kopp slipeskive-------7 926NOK 5
RFQ
L66252830842Rett kopp slipeskive-------5 184NOK 5
RFQ
M66252939812Rett slipeskive-------3 242NOK 5
RFQ
B66243501409Rett slipeskiveTAluminiumoksid3 / 8 "20,3701 / 4 "-3"195NOK 1
N07660788282Rett slipeskive-Aluminiumoksid-36001"Type 1-1 145NOK 1
O66253043351Rett slipeskive-------10 858NOK 5
RFQ
N07660788247Rett slipeskive-Aluminiumoksid-41403 / 4 "Type 1-703NOK 1
P66252939545Rett slipeskive-------4 326NOK 5
RFQ
Q66253364340Rett slipeskiveMyk (H)Aluminiumoksid-18001.5 "Type 1-8 587NOK 1
R66252916215Rett slipeskiveHAluminiumoksid1.25 "36001 / 2 "-7"982NOK 1
S66253044099Rett slipeskive-------14 311NOK 5
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?