NORTON ABRASIVES Arbor og dornmonterte slipeskiver

Kan monteres på vinkelslipere eller slipemaskiner ved hjelp av en dor eller en dor for bruksområder som spenner fra tungt smuss til overflateblandingsjobber. Tilgjengelig i aluminiumoksid, keramikk, silisiumkarbid og zirkoniumoksid aluminiumoksyd slipematerialer

filtre

NORTON ABRASIVES -

Ikke -vevde slipeskiver med høy styrke uten hull

Norton Abrasives non-woven høystyrke slipeskiver uten hull brukes for overflateblanding med konsistens på jernlegeringer, tre og høystrekkmetaller, og gir dermed høy motstand mot riving på skarpe kanter og grader. De har kornkonstruksjon av aluminiumoksid for jevn ytelse og sterke, smusssikre harpiksbindemidler for å produsere lette satengfinisher. Disse skivene kan settes sammen for å brukes som hjul og er utstyrt med faste, fleksible baner for holdbarhet når de brukes på skarpe kanter og grader, samt intrikate former og konturer uten å endre dimensjonene til arbeidsstykkene. Velg fra et bredt utvalg av disse skivene, tilgjengelig i hastigheter på 3000 og 4000 rpm.

StilModellSkive Dia.Maks. RPMPris (eks. mva)
A662610050736"4000133NOK
A662610054918"3000210NOK
NORTON ABRASIVES -

Medium Grade Arbor Mounting Slipeskive

StilModellSakGritSlipende materialeSlipende typeMaks. RPMMonteringshullstørrelseVakuum hulldesignUnderlagsmaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A66261170283Fiberplate-------190NOK 1
RFQ
B66623357284Fiberplate-------31NOK 1
RFQ
C66623333616Fiberplate-AluminiumoksidNon-Woven11,0007 / 8 "Ingen hull-2 748NOK 25
D66623395011Fiberplate80AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber171NOK 25
E66261170284Fiberplate-------339NOK 1
RFQ
F69957370194Fiberplate-------65NOK 1
RFQ
G66261126559Fiberplate-------57NOK 1
RFQ
H66261138796Fiberplate-------1 554NOK 25
RFQ
I05539510699Fiberplate-------61NOK 1
RFQ
J69957370210Fiberplate-------72NOK 1
RFQ
K66261008051Fiberplate-------410NOK 1
RFQ
L69957398002Fiberplate-------1 783NOK 25
RFQ
M69957370199Fiberplate-------62NOK 1
RFQ
N69957398014Fiberplate80KeramiskCoated86007 / 8 "Ikke vakuumFiber2 043NOK 25
O66261138454Fiberplate50ZirkoniumoxidCoated11,0007 / 8 "Ikke vakuumFiber1 119NOK 25
P69957398000Fiberplate24KeramiskCoated11,0007 / 8 "Ikke vakuumFiber2 199NOK 25
RFQ
Q66623357288Fiberplate100AluminiumoksidCoated86007 / 8 "Ingen hullFiber639NOK 25
D66623395022Fiberplate120AluminiumoksidCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber20NOK 10
R69957370193Fiberplate-------67NOK 1
RFQ
S69957398012Fiberplate-------2 315NOK 25
RFQ
T66261170280Fiberplate-------353NOK 1
RFQ
U66261199054Fiberplate-------95NOK 1
RFQ
G66261137455Fiberplate-------63NOK 1
RFQ
V66261138452Fiberplate-------890NOK 25
RFQ
W77696008407Fiberplate24KeramiskCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber1 652NOK 25
NORTON ABRASIVES -

Merit High Strength AO Fine Grit Non Woven Arbor Hole Discs

Norton Abrasives AO finkornet ikke-vevde hullplater brukes til overflateblanding med konsistens på metaller med høy strekkfasthet og motstår riving på skarpe kanter og grader. De har kornkonstruksjon av aluminiumoksid for jevn ytelse og smussfrie bindinger for å produsere lette satengfinisher. Disse skivene har fleksible baner for holdbarhet når de brukes på skarpe kanter og grader, samt tilpasser seg intrikate former og konturer uten å endre dimensjonene til arbeidsstykkene. De konfigurerte hullene festes til pidestallslipere eller benker som skal brukes på myke legeringer eller metaller og gir svært fine korn for endelig overflateblanding. Velg fra et bredt utvalg av disse skivene, tilgjengelig i hastigheter på 3000 og 4000 rpm.

StilModellSkive Dia.Maks. RPMPris (eks. mva)
A662610049806"400066NOK
A662610045068"3000105NOK
NORTON ABRASIVES -

Grovkornet fiberskiver, Zirconia Alumina, Blå

Norton Abrasives zirkoniumoksyd aluminiumoksyd grovkornede fiberskiver er utformet for tung massefjerning og overflateblanding. De brukes med støtteputer på bærbare vinkelslipere for forlenget levetid og har en unik blanding av patenterte zirkoniumoksyd-aluminiumoksyd og keramiske aluminiumoksydslipemidler for rask, aggressiv skjæring på lavkarbon- eller rustfritt stål. Disse skivene har avansert selvsmørende kornbehandling for redusert varme og belastning på materialer som er vanskelige å slipe. De gir rask skjæring og lang levetid med minimal kraft. Harpiksbindingsteknologien med kornvedheft utvider bruken av skivene og er tilgjengelig i driftshastigheter opp til 11000 rpm.

StilModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A666233772835"Ekstra Grov3610,000709NOK 10
A666233772907"Medium60860057NOK 10

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?