Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261004506 Slipeskive Non-woven 8 Diameter x 1/2 tomme hull Vf | AF2BNZ 6PX53

NORTON ABRASIVES 66261004506 Slipeskive ikke-vevd 8 diameter x 1/2 tommers hull Vf

På lager
Vare: AF2BNZ Modell: 66261004506Kryssreferanse: 6PX53
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive for dornmontering
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEMaroon
Skive Dia.8"
KlasseVeldig fin
GritVeldig fin
Maks. RPM3000
Monteringshullstørrelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6805301000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261004980 Slipeskive Non-woven 6 Diameter x 1/2 tomme hull Vf | AF2BPA 6PX58 662610049806"400066NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261004506 Slipeskive ikke-vevd 8 diameter x 1/2 tommers hull Vf
105NOK / enhet