BUSSMANN Terminalblokker i TB300-serien


filtre
Farge: Svart , Farge/finish: Svart , Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 3A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.81 " , Mfr. Serie: TB300 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.56in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Type: Barriere Strip , Spenning: 600V , Spenningsvurdering: 600V , Bredde: 1.33 " , trådmåler: 22 AWG til 8 AWG , Trådmåler Maks: 8AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellHousing MaterialSakLengdeMonteringsstilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
TB300-13SP
termoTerminal Strip8.31 "Monteringsflens8 / 32in174NOK
B
TB300-02QC2
termoTerminal Strip2.13 "Monteringsflens8 / 32in25NOK
B
TB300-10SP
termoTerminal Strip6.62 "-8 / 32in134NOK
A
TB300-22
termoTerminal Strip1.114ft.-8 / 32in197NOK
B
TB300-24BL1
termoTerminalblokk1.208ft.Monteringsflens8 / 32in277NOK
B
TB300-02BS
termoTerminal Strip2.13 "Monteringsflens8 / 32in37NOK
B
TB300-03QC14
termoTerminal Strip2.69 "Monteringsflens8 / 32in38NOK
A
TB300-06ST
termoTerminal Strip4.37 "-8 / 32in78NOK
B
TB300-0300
Termoplast (TP)Terminalblokk2.69 "Panel8-32in26NOK
C
TB300-24
Termoplast (TP)Terminalblokk1.208ft.Panel8-32in215NOK
D
TB300-04ST
Termoplast (TP)Terminalblokk3.25 "Panel-52NOK
E
TB300-10
Termoplast (TP)Terminalblokk6.62 "Panel8-32in89NOK
B
TB300-03BL1
Termoplast (TP)Terminalblokk2.69 "Panel8-32in36NOK
B
TB300-09QC19
Termoplast (TP)Terminalblokk6.06 "Panel8-32in131NOK
A
TB300-16SPL3
Termoplast (TP)Terminalblokk9.99 "Panel8-32in232NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?