Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB300-02BS Terminal Strip, 3A, 600V, Termoplast, 50 Pack

På lager
Vare: BD3XRV Modell: TB300-02BS
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal Strip
FARGESvart
KontaktmaterialeMessing
Karakter3A
Høyde0.81 "
Housing Materialtermo
Lengde2.13 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilMonteringsflens
Antall stillinger2
Antall rader2
emballasjeBulk
Tonehøyde0.56in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Trådstørrelse8 / 32in
typenBarriere Strip
Spenning600V
Spenningsverdier600V
Bredde1.33 "
Wire Gauge22 AWG til 8 AWG
Wire Gauge Maks8AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0522

Produktdetaljer:

    • TB300-serien

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakLengdeMonteringsstilTrådstørrelsePris
BUSSMANN TB300-03BL1 Barriereterminalblokk, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1Termoplast (TP)Terminalblokk2.69 "Panel8-32in36NOK
BUSSMANN TB300-13SP Terminal Strip, 3A, 600V, Termoplast, 50 Pack | BC9BNX TB300-13SPtermoTerminal Strip8.31 "Monteringsflens8 / 32in174NOK
BUSSMANN TB300-10SP Terminal Strip, 3A, 600V, Termoplast, 50 Pack | BC9VVG TB300-10SPtermoTerminal Strip6.62 "-8 / 32in134NOK
BUSSMANN TB300-22 Terminal Strip, 3A, 600V, Termoplast, 50 Pack | BD2GXU TB300-22termoTerminal Strip1.114ft.-8 / 32in197NOK
BUSSMANN TB300-04ST Barriereterminalblokk, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STTermoplast (TP)Terminalblokk3.25 "Panel-52NOK
BUSSMANN TB300-09QC19 Barriereterminalblokk, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19Termoplast (TP)Terminalblokk6.06 "Panel8-32in131NOK
BUSSMANN TB300-24BL1 Rekkeklemme, måler 22AWG - 8AWG, 3A, termoplast, 50 Pack | BD3MRT TB300-24BL1termoTerminalblokk1.208ft.Monteringsflens8 / 32in277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB300-02BS Terminal Strip, 3A, 600V, Termoplast, 50 Pack
37NOK / enhet