Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261005073 Slipeskive Non-woven 6 Diameter x 1/2 tomme hull Med | AF2BPB 6PX60

NORTON ABRASIVES 66261005073 Slipeskive ikke-vevd 6 diameter x 1/2 tomme hull Med

På lager
Vare: AF2BPB Modell: 66261005073Kryssreferanse: 6PX60
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive for dornmontering
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEMaroon
Skive Dia.6"
KlasseMedium
GritMedium
Maks. RPM4000
Monteringshullstørrelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode6805301000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261005491 Slipeskive Non-woven 8 Diameter x 1/2 tomme hull Med | AF2BPC 6PX64 662610054918"3000210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261005073 Slipeskive ikke-vevd 6 diameter x 1/2 tomme hull Med
133NOK / enhet