Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261005491 Slipeskive Non-woven 8 Diameter x 1/2 tomme hull Med | AF2BPC 6PX64

NORTON ABRASIVES 66261005491 Slipeskive ikke-vevd 8 diameter x 1/2 tomme hull Med

På lager
Vare: AF2BPC Modell: 66261005491Kryssreferanse: 6PX64

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive for dornmontering
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEMaroon
Skive Dia.8"
KlasseMedium
GritMedium
Maks. RPM3000
Monteringshullstørrelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6805301000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261005073 Slipeskive Non-woven 6 Diameter x 1/2 tomme hull Med | AF2BPB 6PX60 662610050736"4000133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261005491 Slipeskive ikke-vevd 8 diameter x 1/2 tomme hull Med
210NOK / enhet