NORTON ABRASIVES Slipende ruller

Inkluderer klut-hendige, ikke-vevde og papir-hendige ruller som er ideelle for lettere avgrading, blanding, sliping og etterbehandling. Tilgjengelig i slipematerialer av aluminiumoksid og silisiumkarbid med kornstørrelser opp til 1200

filtre

NORTON ABRASIVES -

Bruksklutrull

StilModellRyggvektKlasseGritLengdeBreddePris (eks. mva)
A66261134300Jend12030ft.1"293NOK
A66261134298JMedium8030ft.1"293NOK
B66254408554JVeldig fin24075ft.1"706NOK
C66261058715XGrov40150ft.1.5 "1 224NOK
D66261058714XGrov40150ft.2"1 609NOK
E66261058716XGrov40150ft.1"885NOK
B69957305953XMedium6024ft.1"278NOK
NORTON ABRASIVES -

Overflatekondisjoneringsruller

StilModellPris (eks. mva)
A662610583761 973NOK
B662610100812 872NOK
C662610583771 630NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipende verktøyruller

StilModellPris (eks. mva)
A66261134301342NOK
B66261134303342NOK
C66261134304342NOK
D66261134299342NOK
NORTON ABRASIVES -

Fine Grit Cloth Rolls, med Super Fine Grade

Norton superfin grus aluminiumoksid slipende klutruller brukes til polering av ruller og sylindere, dreiebenk, lett avgratning, fjerning av rust og skala, blandemaskinverktøymerker og finpussing. De kan kuttes eller rives i ønsket lengde og har fleksibel J -vektstøtte for overlegen komfort og utmerket finish. Disse klutrullene har avanserte fullharpiksbindingssystemer for langvarig service, selvsliping og opprettholdelse av lave temperaturer under operasjonen, og er pakket i praktiske og beskyttende dispensere for å minimere kostbart avfall og tillate enkle og rene lagringer. Velg mellom et bredt utvalg av disse klutrullene, tilgjengelig i bredder på 1 og 2 tommer.

StilModellBreddePris (eks. mva)
A66261126290-1 084NOK
RFQ
B662611262661"570NOK
B662611262892"1 054NOK
NORTON ABRASIVES -

Veldig fine slipeskiver

Norton slipevalser er designet for forberedelse av grunnede og malte overflater, samt sliping av bart tre, plast og glassfiber. De kan kuttes til nøyaktige lengder for å eliminere avfall, og har silisiumkarbid- eller aluminiumoksydkonstruksjon for jevn finish. Disse rullene er utstyrt med unik fiberforsterket nylon, mesh og J / B -vekt latexmettet papirunderlag for å forbedre rivestyrke og fleksibilitet, og bretting uten sprekker. De har ikke-pigmentert, vannbasert anti-tett belegg og trykkfølsomt lim for enkel påføring og fjerning. Velg mellom et stort utvalg av disse rullene, tilgjengelig i solbrune, svarte, rødbrune, grå og brune farger.

StilModellBreddeSlipende materialeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEKlasseGritLengdePris (eks. mva)
A66261136203--------863NOK
RFQ
B66261131690--------1 197NOK
RFQ
C66261126286--------827NOK
RFQ
C66261126299--------1 084NOK
RFQ
C66261127733--------1 332NOK
RFQ
B66261131683--------1 197NOK
RFQ
C66261126274--------579NOK
RFQ
C66261126293--------1 084NOK
RFQ
C66261127731--------989NOK
RFQ
B66261131688--------1 197NOK
RFQ
D66261126292--------1 084NOK
RFQ
E66261136194--------554NOK
RFQ
C66261126279--------827NOK
RFQ
E66261136190--------741NOK
RFQ
C66261126296--------1 084NOK
RFQ
C66261126282--------827NOK
RFQ
B66261131686--------1 197NOK
RFQ
C66261126280--------827NOK
RFQ
D66261126269--------597NOK
RFQ
F66261136189--------396NOK
RFQ
C66261126273--------579NOK
RFQ
C66261126297--------1 084NOK
RFQ
C66261126291--------1 019NOK
RFQ
F66261136181--------396NOK
RFQ
C66261126285--------827NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Fine slipeskiver

Norton slipevalser er ideelle for forberedelse av grunnede og malte overflater og sliping av bart tre, plast og glassfiber. De har silisiumkarbid- eller aluminiumoksydkonstruksjon for jevn overflatebehandling. De kan kuttes til nøyaktige lengder for å eliminere avfall. Disse rullene kan brettes uten sprekker og er utstyrt med nylon, mesh eller B-vekt papir for å sikre forbedret rivestyrke og fleksibilitet. De har trykkfølsomt lim for enkel påføring og fjerning, og er tilgjengelige i solbrune, svarte og rødbrune farger.

StilModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeFARGEGritSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A66261131694AluminiumoksidPapir B VektTan150Slipende rulle30ft.4.5 "791NOK
A66261131695AluminiumoksidPapir B VektTan120PSA Slipevals30ft.4.5 "852NOK
B66261058364AluminiumoksidnylonMaroon180 til 220Slipende rulle30ft.4"1 302NOK
C66261107270SilisiumkarbidSkjerm/MeshSvart120Slipende rulle75ft.1.5 "1 229NOK
NORTON ABRASIVES -

Middels slipende ruller

Norton Abrasives sliperuller med medium korn er designet for rask og enkel sliping og polering av jernholdige materialer, hardt tre eller aluminiumsoverflater. De har aluminiumoksid- eller silisiumkarbidkonstruksjon for henholdsvis tøffe overflater og høye temperaturinnstillinger, og kan rives til nøyaktige lengder i henhold til kravet. Disse rullene er egnet for polering av dreiebenk, sylindre og ruller, blanding av maskinverktøymerker, lett avgrading, fjerning av rust og skjell. De har avanserte fullharpiksbindingssystemer for unik kornvedheft for forlenget levetid. De er pakket i beskyttende, praktiske dispensere som eliminerer dyrt avfall og tillater organisert, enkel lagring. Velg fra et bredt utvalg av disse rullene, tilgjengelig i stoff J-vekt, skjerm / netting og papir B-vekt bakside for økt komfort og finish til komplekse overflater.

StilModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeFARGELengdeBreddePris (eks. mva)
A66261126288AluminiumoksidKlut J Vektbrun150ft.1.5 "836NOK
B66261131697AluminiumoksidPapir B VektTan30ft.4.5 "906NOK
C66261107275SilisiumkarbidSkjerm/MeshSvart75ft.1.5 "1 848NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipende rullfot Silisiumkarbid

StilModellSlipende materialeKlasseGritLengdeBreddePris (eks. mva)
A66261008108Aluminiumoksid / silisiumkarbidFin, veldig fin, mikrofin180 til 220, 240 til 360, 800 til 120015ft.2"1 230NOK
B66261058357SilisiumkarbidUltra Fin400 til 60030ft.4"1 081NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipende rulle

StilModellFARGEKlasseGritPris (eks. mva)
A63642580714GrønnEkstra Grov302 920NOK
A63642580712GulMedium602 920NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?