NORTON ABRASIVES Monterte klaffhjul

Slip, konturer og poler intrikate former i metallproduksjon og sveiseapplikasjoner. Den kontinuerlige serien med individuelle klaffer gir en jevn finish. Bruk en låsemutter for å låse hjulet sikkert på maskinen. Tilgjengelig i et rotasjonshastighetsområde på 8000 - 30000 rpm

filtre

NORTON ABRASIVES -

Medium Grit stålskaft Spindelmontert Non Woven Flap Wheel

Norton Abrasives non-woven klaffhjul er ideelle for blandings- og etterbehandlingsapplikasjoner i sveise-, metallfabrikasjons- og poleringsindustrien. De har fleksible klaffer for å forme dem til konturer uten å endre dimensjonen på arbeidsstykkene. De har aluminiumoksidkonstruksjon for utmerket skjæring og etterbehandling. Disse hjulene er egnet for moderat overflateblanding og avgrading med dyse / rette slipemaskiner og er utstyrt med stålskafter eller dor som er permanent montert til epoksykjernene for å gi utmerket balanse og skravlingsfri finish. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene, tilgjengelig i driftshastigheter på 8000 og 12000 rpm.

StilModellDiameterSakMaks. RPMBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A66261058450-Umontert klaffhjul--1 150NOK 1
RFQ
B662610517222"Klaffhjul12,0001"3 595NOK 10
C662610584743"Klaffhjul8,0002"9 237NOK 10
NORTON ABRASIVES -

Klaffhjul med skaft

Norton Abrasives klaffhjul, med skaft, er best egnet for presis kornblanding og rengjøringsapplikasjoner. De har kornslipemidler av aluminiumoksid som har en robust harpiksbinding og vev som automatisk slites bort for kontinuerlig å eksponere ferske slipemidler. Disse ikke-vevde klaffhjulene tilpasser seg komfortabelt til enhver form eller kontur og er tilgjengelig i 2 og 3 tommers diameter.

StilModellDiameterKlasseGritPris (eks. mva)
A662610517172"Veldig fin320305NOK
A662610517183"Medium120406NOK
A662610517193"Veldig finVeldig fin406NOK
NORTON ABRASIVES -

Monterte slipeskivehjul

Norton Abrasives-monterte klaffhjul gir jevn kutthastighet for blandings-, etterbehandlings- og avgradingsapplikasjoner innen sveising, metallfabrikasjon og poleringsindustri. De har keramiske aluminiumoksyd- og aluminiumoksid-kornkonstruksjoner for allsidighet med slitesterk harpiksbinding og vev for å slites bort kontinuerlig eksponerer ferske slipemidler. Disse hjulene er integrert med rette stålskafter for skravlefrie finisher, utmerkede balanser og raske verktøyskift. De brukes med holdermuttere for å låse hjulene sikkert på maskiner etter behov og enkelt tilpasse seg alle konturer eller former uten å endre arbeidsstykkets dimensjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse klaffhjulene, tilgjengelig i størrelser opp til 320 grits.

StilModellDiameterKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelseSkaft TypeBreddePris (eks. mva)
A666233990801"Ekstra fin32030,0001 / 4 "Rett1"103NOK
B666233991121"Medium8030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "29NOK
C666233992423 / 4 "end12035,0001 / 8 "Rett3 / 4 "43NOK
A666233992233 / 8 "Grov6040,0001 / 8 "Rett3 / 8 "97NOK
A666233992243 / 8 "Medium8040,0001 / 8 "Rett3 / 8 "113NOK
NORTON ABRASIVES -

Monterte klaffhjul

StilModellSakPris (eks. mva)
A63642502659Klaffhjul200NOK
B66261151172Klaffhjul167NOK
B66261151171Klaffhjul167NOK
C63642502624Klaffhjul87NOK
B66261151170Klaffhjul167NOK
B63642502639Klaffhjul171NOK
D63642502593Klaffhjul129NOK
B63642502614Klaffhjul191NOK
B63642502630Klaffhjul109NOK
E63642502656Montert klaffhjul168NOK
RFQ
F63642502622Montert klaffhjul168NOK
RFQ
F63642502610Montert klaffhjul148NOK
RFQ
F63642502582Montert klaffhjul89NOK
RFQ
E63642502655Montert klaffhjul168NOK
RFQ
E63642502654Montert klaffhjul168NOK
RFQ
F63642502609Montert klaffhjul148NOK
RFQ
F63642502581Montert klaffhjul89NOK
RFQ
E63642502632Montert klaffhjul94NOK
RFQ
E63642502665Montert klaffhjul198NOK
RFQ
E63642502643Montert klaffhjul157NOK
RFQ
E63642502648Montert klaffhjul156NOK
RFQ
F63642502578Montert klaffhjul80NOK
RFQ
E63642502634Montert klaffhjul94NOK
RFQ
E63642502646Montert klaffhjul156NOK
RFQ
F63642502580Montert klaffhjul89NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Klaffhjul 2 Diameter 1/2 W Skaft 1/4-20 60

ModellSakPris (eks. mva)
66623399276AC4JLK42NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?