Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399242 Klaffhjul 3/4 Diameter 3/4 Bredde Skaft 1/8 120 | AC4JNK 30C762

NORTON ABRASIVES 66623399242 Klaffhjul 3/4 Diameter 3/4 Bredde Skaft 1/8 120

På lager
Vare: AC4JNK Modell: 66623399242Kryssreferanse: 30C762
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende klaffhjul
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksyd og aluminiumoksyd
Slipende typeLukket strøk, harpiksbinding
Diameter3 / 4 "
Klasseend
Grit120
Maks. RPM35,000
Skaftstørrelse1 / 8 "
Skaft TypeRett
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelseSkaft TypeBreddePris
NORTON ABRASIVES 66623399080 Klaffhjul 1 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 320 | AC4JHF 30C632 666233990801"Ekstra fin32030,0001 / 4 "Rett1"103NOK
NORTON ABRASIVES 66623399112 Klaffhjul 1 Diameter 5/8 W Skaft 1/4-20 80 | AC4JJG 30C658 666233991121"Medium8030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "29NOK
NORTON ABRASIVES 66623399223 Klaffhjul 3/8 Diameter 3/8 Bredde Skaft 1/8 60 | AC4JPJ 30C788 666233992233 / 8 "Grov6040,0001 / 8 "Rett3 / 8 "97NOK
NORTON ABRASIVES 66623399224 Klaffhjul 3/8 Diameter 3/8 Bredde Skaft 1/8 80 | AC4JPL 30C790 666233992243 / 8 "Medium8040,0001 / 8 "Rett3 / 8 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399242 Klaffhjul 3/4 Diameter 3/4 Bredde Skaft 1/8 120
21NOK / enhet