NORTON ABRASIVES Slipende skjerpefiler

Aluminiumoksid, Arkansas-stein og silisiumkarbid-slipefiler som brukes til å slipe bestikk, buede kniver, huljern og verktøy med dype riller. Utvalgte modeller med spisse kanter også tilgjengelig

filtre

NORTON ABRASIVES -

Sliping av fil

Norton Abrasives slipefiler skaper en solid og langvarig kant for bruk i rengjøring av tapetråder, steining av skjæreflater på freser og lapping av honeverktøy. Disse filene er i stand til å opprettholde integritet (form) samtidig som de gir en fin og ensartet finish på maskindeler og formfremstillingsverktøy. De er tilgjengelige i ultrafine, fine, grove, middels og ekstra fine karakterer.

StilModellBreddeSlipende materialeFARGEKlasseHøydeSakLengdeFormPris (eks. mva)pk. Antall.
A61463686595-ArkansasGjennomsiktig hvitUltra Fin3 / 8 "Sliping av fil3"Square483NOK 1
B61463686125-----Sliping av fil--300NOK 1
RFQ
B61463686065-----Sliping av fil--170NOK 1
RFQ
A61463686590-ArkansasGjennomsiktig hvitUltra Fin1 / 4 "Sliping av fil3"Square445NOK 1
A61463686620-ArkansasGjennomsiktig hvitUltra Fin1 / 4 "Sliping av fil3"Triangle441NOK 1
C61463686145-AluminiumoksidOransje / brunMedium3 / 4 "Sliping av fil6"Square296NOK 1
C61463686110-AluminiumoksidOransje / brunend1 / 2 "Sliping av fil6"Square265NOK 1
A61463686600-ArkansasGjennomsiktig hvitUltra Fin1 / 2 "Sliping av fil3"Square638NOK 1
D61463686840-----Kit--3 131NOK 1
RFQ
E61463686485-----Sliping av fil--297NOK 1
RFQ
F61463686245-----Sliping av fil--233NOK 1
RFQ
E61463686470-----Sliping av fil--270NOK 1
RFQ
E61463686505-----Sliping av fil--296NOK 1
RFQ
A61463686280-AluminiumoksidOransje / brunMedium1 / 2 "Sliping av fil6"Triangle312NOK 1
A61463686235-AluminiumoksidOransje / brunMedium1 / 4 "Sliping av fil4"Triangle216NOK 1
C61463686105-AluminiumoksidOransje / brunGrov1 / 2 "Sliping av fil4"Square175NOK 1
A61463686745-AluminiumoksidOransje / brunMedium5 / 16 "Sliping av fil3"spiss408NOK 1
G61463686775-----Knivbladslipefil--305NOK 1
RFQ
B61463686115-----Sliping av fil--265NOK 1
RFQ
H61463686395-----Sliping av fil--241NOK 1
RFQ
B61463686130-----Sliping av fil--300NOK 1
RFQ
B61463686080-----Sliping av fil--174NOK 1
RFQ
E61463686490-----Sliping av fil--294NOK 1
RFQ
B61463686160-----Sliping av fil--321NOK 1
RFQ
B61463686155-----Sliping av fil--326NOK 1
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Sliping av glidefil

Norton Abrasives slipe-slipefiler er konstruert for å produsere en solid, skarp, langvarig kant med applikasjoner for rengjøring av tapetråder, steining av overflater i freser og lapping honeverktøy. Disse filene opprettholder sin integritet samtidig som de gir en fin, ensartet finish på maskindeler og verktøy for stansing. De er tilgjengelige i ultrafin, fin, grov, middels og ekstra fin kvalitet.

StilModellKlasseBreddePris (eks. mva)
A61463687140--237NOK
RFQ
B61463687160end3 / 8 "284NOK
B61463687175end1 / 2 "298NOK
B61463687150Medium1 / 4 "292NOK
B61463687165Medium3 / 8 "284NOK
NORTON ABRASIVES -

Presisjonsskarpningsfil

Norton Abrasives presisjonsslipefiler er egnet for lapping med nær toleranse, utbedring av instrumenter og rengjøring av verktøy eller matriser. De er laget av glattskjærende aluminiumoksidslipemiddel for å gi den ideelle blandingen av kuttehastighet og finish. Disse filene er utformet slik at de beholder formen samtidig som de gir en fin, jevn finish på maskindeler. De er tilgjengelige i mellom- og finfinish varianter.

StilModellKlasseFormBreddePris (eks. mva)
A61463686955endrektangel1 / 16 "348NOK
A61463687005MediumFirkantet konisk1 / 4 "356NOK
A61463686960Mediumrektangel1 / 16 "348NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipende skjerpefiler

StilModellPris (eks. mva)
A61463686100175NOK
B61463686385241NOK
C61463686265243NOK
A61463686085174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?