Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 61463687165 Sharp Slip File Round Edge A/o Oransje/brun Med | AB3BJF 1RDE8

NORTON ABRASIVES 61463687165 Sharp Slip File Round Edge A / o Orange / brown Med

På lager
Vare: AB3BJF Modell: 61463687165Kryssreferanse: 1RDE8
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSliping av glidefil
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEOransje / brun
KlasseMedium
Høyde1.75 "
Lengde4.5 "
FormRund kant
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode6804300000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKlasseBreddePris
NORTON ABRASIVES 61463687160 Sharping Slip File Round Edge A/o Oransje/brun | AB3BJE 1RDE7 61463687160end3 / 8 "284NOK
NORTON ABRASIVES 61463687150 Sharp Slip File Round Edge A/o Oransje/brun Med | AB3BJG 1RDE9 61463687150Medium1 / 4 "295NOK
NORTON ABRASIVES 61463687175 Sharping Slip File Round Edge A/o Oransje/brun | AB3BJH 1RDF1 61463687175end1 / 2 "298NOK
NORTON ABRASIVES 61463687140 Slipefil, aluminiumoksid, 4 tommers lengde, 1 tommers høyde, 7/16 tommers bredde | CJ3HTW 4DDT2 61463687140--238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687165 Sharp Slip File Round Edge A / o Orange / brown Med
284NOK / enhet