HAM-LET T-skjorte for kvinner


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Samsvar: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Kompresjon x FPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
3004267
-----1 494 NOK
A
3002669
-----888NOK
B
771LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201.125 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 674 NOK
B
771LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-201.125 "2650 til 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "1 565 NOK
B
771LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "997NOK
B
771LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "931NOK
B
771LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "1 029 NOK
C
771LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2013 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?