Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 Kvinne Run Tee Rustfritt stål 1/2 tommers Tees | AG2LKE 31LC55

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 kvinnelig t-skjorte i rustfritt stål 1/2 tommers t-skjorter

På lager
Vare: AG2LKE Modell: 771LF SS 1/2 X 1/4Kryssreferanse: 31LC55
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
1 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte for kvinner
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4-20
TilkoblingstypeKompresjon x FPT
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press2650 til 6750 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Kvinne Run Tee Rustfritt stål 1/2 tommers Tees | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 944 NOK
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Kvinne Run Tee Rustfritt stål 1/4 tommers Tees | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "1 158 NOK
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 Kvinne Run Tee Rustfritt stål 1/4 tommers Tees | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "1 081 NOK
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Kvinne Run Tee Rustfritt stål 3/8 tommers Tees | AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "1 140 NOK
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 Kvinne Run Tee Rustfritt stål 3/8 tommers Tees | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 181 NOK
HAM-LET 3002669 T-skjorte for kvinner, 316 rustfritt stål, 6 mm x 6 mm Rør OD | CR3PBZ 787YH5 3002669-----1 032 NOK
HAM-LET 3004267 T-skjorte for kvinner, 316 rustfritt stål, kompresjon x FNPT x kompresjon | CR3PCA 787YH4 3004267-----1 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 kvinnelig t-skjorte i rustfritt stål 1/2 tommers t-skjorter
1 148 NOK / enhet