NORTON ABRASIVES Innfelte slipeskiver

Oppnå presise overflater og tette geometri-toleranser når de brukes sammen med slipemaskiner. Utstyrt med utsparinger for å huse monteringsflenser med en total diameter på mellom 12 og 14 tommer. Kom i Type 5 ensidige og Type-7 tosidige varianter

filtre

NORTON ABRASIVES -

Innfelt slipeskive

Innfelte slipeskiver fra Norton er designet for bruk med slipemaskiner for abrasiv skjæring av kompleksformede arbeidsstykker. Tilbys i Type-5 ensidig og Type-7 tosidige varianter, kommer disse slipeskivene med utsparinger som kan romme monteringsflenser med en total diameter på 12/14 tommer. Nortons hjul i SG-serien har høyytelses frøet gel-keramisk aluminiumoksyd-slipemiddel som gir rask og pålitelig skjæring og fjerning av smuss, samt krever svært mindre dressing fra tid til annen.

StilModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterFARGEDiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A66252942427--------14 847NOK 5
RFQ
B69210421418--------20 516NOK 1
C66253263600--------5 113NOK 1
RFQ
D66252942688--------7 708NOK 5
RFQ
E66253263348--------7 465NOK 1
RFQ
F66252942690--------5 921NOK 5
RFQ
B66253307885--------4 633NOK 1
RFQ
G66253263483--------7 441NOK 1
RFQ
D66253364362--------7 620NOK 1
RFQ
H66252942691--------7 324NOK 5
RFQ
D66253364103--------11 407NOK 1
RFQ
I66252942431--------14 847NOK 5
RFQ
D66253263169--------5 897NOK 1
RFQ
J66252941976--------11 945NOK 5
RFQ
B61463666865--------10 014NOK 1
K66252942225--------5 091NOK 5
RFQ
L66252942815--------5 604NOK 5
RFQ
M66253202883--------9 713NOK 1
RFQ
D66252942699--------7 235NOK 5
RFQ
N66253364365-Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå14 "7 779NOK 1
B66253294163--------18 558NOK 1
O66253044790--------8 765NOK 5
RFQ
D66253364102--------11 711NOK 1
RFQ
G66253263596--------7 535NOK 1
RFQ
P66253209930--------12 205NOK 1
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?