NORTON ABRASIVES 66253364365 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238

NORTON ABRASIVES 66253364365 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g

På lager
Vare: AB9GLR Modell: 66253364365Kryssreferanse: 2D238

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole5"
ObligasjonstypeForglasset
FARGEGrå
Diameter14 "
KlasseMedium
Grit60
HardhetMiddels (K)
Spesifikasjon32A60-KVBE
Tykkelse1.5 "
typenType 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fordypningsdybde (1/2 ")
    • Utsparing Dia. (8 ")
    • Innfellingstype (en side)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterFARGEDiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253263166 Slipeskive 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå12 "15 813 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263590 Slipeskive 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Aluminiumoksid3"2"Type 7-Purple12 "17 836 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263591 Slipeskive 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Aluminiumoksid5"2"Type 7-Purple12 "17 731 NOK
NORTON ABRASIVES 66253364300 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå14 "18 025 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263175 Slipeskive 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Hvit12 "13 709 NOK
NORTON ABRASIVES 66243428329 Verktøyromslipeskive Type 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Aluminiumoksid3 / 8 "1"-2"Grå-1143NOK
NORTON ABRASIVES 66252916228 Verktøyromslipeskive 7 x 1 x 1-1/4 tommer Blå | AH4BGD 34CC19 662529162283600Keramisk1.25 "1"-7"Blå-12 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253364365 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g
7 779 NOK / enhet