NORTON ABRASIVES 66253263175 Slipeskive 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392

NORTON ABRASIVES 66253263175 Slipehjul 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2

På lager
Vare: AB9GLV Modell: 66253263175Kryssreferanse: 2D392

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole5"
ObligasjonstypeForglasset
FARGEHvit
Diameter12 "
KlasseGrov
Grit46
HardhetMiddels (I)
Maks. RPM2070
Spesifikasjon38A46-IVBE
Tykkelse1.5 "
typenType 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fordypningsdybde (1/2 ")
    • Fordypning Dia. (7-1 / 2 ")
    • Innfellingstype (en side)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterFARGEDiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253263166 Slipeskive 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå12 "16 550 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263590 Slipeskive 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Aluminiumoksid3"2"Type 7-Purple12 "18 323 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263591 Slipeskive 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Aluminiumoksid5"2"Type 7-Purple12 "18 338 NOK
NORTON ABRASIVES 66253364300 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå14 "18 360 NOK
NORTON ABRASIVES 66253364365 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå14 "18 260 NOK
NORTON ABRASIVES 66243428329 Verktøyromslipeskive Type 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Aluminiumoksid3 / 8 "1"-2"Grå-1150NOK
NORTON ABRASIVES 66252916228 Verktøyromslipeskive 7 x 1 x 1-1/4 tommer Blå | AH4BGD 34CC19 662529162283600Keramisk1.25 "1"-7"Blå-12 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253263175 Slipehjul 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2
4 179 NOK / enhet