NORTON ABRASIVES Sliping av håndputer

Designet for å rydde opp hakkede kanter og fjerne støv eller rust; egnet for bruk med betong-, stein-, keramikk- eller glassoverflater. Har en fargekodet konfigurasjon for enkelt å identifisere kornstørrelsene

filtre

NORTON ABRASIVES -

Ikke -vevde slipepapir

Norton Abrasives ikke-vevde slipehåndputer er ekstremt tynne og er ideelle for rengjøring, blanding, sliping, avgrading, etterbehandling og polering av konturerte overflater, hjørner og trange områder. De er laget av aluminiumoksid for utmerket skjæring og etterbehandling, og har ikke-vevde slipemidler for å sikre forlenget levetid. Disse håndputene er fleksible nok til å jobbe på intrikate konturer og former, og kan fjerne grader eller blink uten å påvirke dimensjonene til arbeidsstykkene. De har vanntett konstruksjon for motstand mot løsemidler. Velg fra et bredt utvalg av disse ikke-rustende håndputene, tilgjengelig i grønne og rødbrune farger.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A66261079600Grønn6"30NOK
B66623398062Maroon4.5 "18NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipende håndpute, belagt

Norton Abrasives slipehåndputer skaper presise finisher på keramiske fliser for å gi en jevn kant før fuging. Disse fargekodede, ensidige håndputene kombinerer levetiden og aggressiviteten til diamant på en sterk, men likevel fleksibel bakside. De er tilgjengelige i belagte og ikke-vevde slipevarianter.

StilModellBreddeSlipende materialeSlipende typeFARGEFunksjonKlasseGritLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A66261074800--------23NOK 1
RFQ
B66261063500--------25NOK 1
RFQ
B66261074600--------49NOK 1
RFQ
C662603063622.12 "DiamantCoatedRød-end2003.5 "489NOK 1
C662603063632.12 "DiamantCoatedHvit-Super fint8003.5 "345NOK 1
C662603063612.12 "DiamantCoatedSvart-Grov1203.5 "525NOK 1
C662603063642.12 "DiamantCoatedBlå-Ultra Fin18003.5 "360NOK 1
C662603058522.12 "DiamantCoatedGul-Ekstra fin4003.5 "342NOK 1
C662603063602.12 "DiamantCoatedGrønn-Ekstra Grov603.5 "812NOK 1
D076607017284.38 "Non-WovenNon-WovenGrønn-end05.5 "74NOK 2
D076607017275.5 "Non-WovenNon-WovenGrå-Ekstra fin0004.75 "74NOK 2
D076607023105.5 "Non-WovenNon-WovenBlå-Grov24.75 "43NOK 1
D076607017265.5 "Non-WovenNon-WovenHvit-Super fint04.75 "74NOK 2
D076607017295.5 "Non-WovenNon-WovenKull-Medium14.75 "74NOK 2
E662610747006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, etterbehandling, avgrading, rustfjerning; Defuzzing av tre, Klargjøring av overflater for malingVeldig fin240 - 3609"23NOK 1
F662610847006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, Etterbehandling, Avgrading, Rustfjerning, Avfussing av tre, Klargjøring av overflater for malingVeldig fin240 - 3609"22NOK 1
G662610740006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenbrunFjerne rust og oksidasjon, avgrading, blandingMedium100 - 1509"61NOK 1
H662610777006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRask starthastighet, rengjøring, avfelling, fjerning av korrosjon, fjerning av oksidasjonVeldig fin240 - 3609"22NOK 1
I662610696006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenGrønnFor håndrengjøring og skuring, lett rengjøring av metalloverflater og fjerning av lys overflateoksidasjon, flekker og merker.Veldig fin240 - 3609"11NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Slipehåndpute, 9 tommers lengde, 6 tommers bredde, silisiumkarbid, 240 til 360, veldig fin

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
66261085100CJ3GND36NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?