NORTON ABRASIVES Sliping av svamper

Laget av slipende belagt skum for stripping, sliping og etterbehandling, samt mindre feilfjerning og overflateutvikling. Fleksibel design tillater bruk på buede, konturerte og flate overflater. Tilgjengelig i grove, ekstra grove, middels, fine, superfine, mikrofine og ultrafine varianter

filtre

NORTON ABRASIVES -

Kontur slipesvamp

Norton Abrasives konturslipesvamper er egnet for bruk på en lang rekke buede, konturerte eller flate overflater; kompatibel med tre, metall, maling, plast, keramikk og gips. De er belagt på den ene siden med aluminiumoksidslipemidler som gir forbedret fleksibilitet for håndsliping eller etterbehandling av flate, buede, konturerte og begrensede områder. Disse slipesvampene varer opptil 5 ganger lenger enn vanlig sandpapir og tåler også riving.

StilModellSlipende materialeKlassePris (eks. mva)pk. Antall.
A07660703075Aluminiumoksidend835NOK 20
B07660703074AluminiumoksidMedium835NOK 20
C07660703076AluminiumoksidSuper fint835NOK 20
B07660703077SilisiumkarbidUltra Fin769NOK 20
D07660703078SilisiumkarbidMikrofin769NOK 20
NORTON ABRASIVES -

Slipesvamp

Norton Abrasives slipesvamper er slipemiddelbelagte skumblokker som er ideelle for en lang rekke bruksområder, fra sliping av maling og gips til avgrading, blanding og etterbehandling av overflater. De har belagt skum som varer opptil 5 ganger lenger enn standard sandpapir og som også motstår riving. Den fleksible naturen til disse slipesvampene gjør disse best egnet for bruk på buede, konturerte og flate overflater. Velg fra et bredt utvalg av disse slipesvampene tilgjengelig i 4 og 4.75 tommers lengder.

StilModellKlasseGritSakLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A07660702256--Slipesvamp---28NOK 1
B07660702284--Vinklet slipesvamp---1 546NOK 24
RFQ
C07660749507--Slipesvamp---40NOK 1
D63642502538--Slipesvamp---24NOK 1
RFQ
E63642536313--Slipesvamp---32NOK 1
RFQ
F07660782073--Slipesvamp---61NOK 1
RFQ
G07660700938--Kontur slipesvamp---69NOK 2
RFQ
G07660700937--Kontur slipesvamp---69NOK 2
RFQ
H07660700936--Vinklet slipesvamp---78NOK 1
RFQ
I07660702257--Slipesvamp---35NOK 1
J07660702255--Slipesvamp---38NOK 1
K07660749504--Slipesvamp---40NOK 1
L07660702081--Slipesvamp---119NOK 6
RFQ
M07660782071--Slipesvamp---61NOK 1
RFQ
N07660701715--Sliping av gips---117NOK 1
RFQ
G07660700939--Kontur slipesvamp---69NOK 2
RFQ
H07660700935--Vinklet slipesvamp---78NOK 1
RFQ
B07660702285--Vinklet slipesvamp---1 546NOK 24
RFQ
O63642552870Grov100Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "24NOK 1
P07660749503Ekstra Grov / Medium36/80Slipesvamp4"1"2.75 "37NOK 1
Q63642552868end220Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "24NOK 1
Q63642552869Medium150Slipesvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "24NOK 1
R07660749502Middels / Fin80/120Slipesvamp4"1"2.75 "37NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?