NORTON ABRASIVES Enhetlige ikke-vevde hjul

Tilrettelegg for presis kantavgrading og etterbehandling av små eller kompliserte arbeidsstykker. Har aluminiumoksid/silisiumkarbidkonstruksjon for optimal kuttehastighet og kontrollert tetthetsområde for ekstra holdbarhet

filtre

NORTON ABRASIVES -

Enhetshjul

Norton Abrasives enhetsskiver er laget av komprimerte og sammenbundne lag av ikke-vevde slipemidler som er egnet for overflatebehandling. Disse hjulene gir høykvalitets finish på alle overflater og egner seg best for bruk på hardere materialer, som titan eller rustfritt stål. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetlige hjulene tilgjengelig i 2 og 4 tommers diameter.

StilModellDiameterSakMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
A66261014929-Hjul--277NOK
B66261015565-Enhetshjul--152NOK
RFQ
C66261014891-Hjul--78NOK
D66261014923-Hjul--105NOK
E66261014884-Hjul--71NOK
F66261014928-Hjul--270NOK
G66261014885-Hjul--206NOK
H66261014920-Enhetshjul--176NOK
I66261014901-Hjul--89NOK
J66261058854-Enhetshjul--145NOK
RFQ
K66261014926-Hjul--101NOK
L66261016006-Hjul--146NOK
M66261014912-Plate--199NOK
N66261014898-Plate--169NOK
O66261016005-Plate--177NOK
P66261014911-Enhetshjul--95NOK
Q66261014936-Plate--225NOK
R66261014922-Plate--225NOK
S66261014895-Hjul--132NOK
T66261014933-Hjul--171NOK
J66261058782-Enhetshjul--141NOK
RFQ
U66261014908-Hjul--93NOK
V66261014914-Hjul--513NOK
W66261080267-Hjul--327NOK
X66261014919-Hjul--180NOK
NORTON ABRASIVES -

Quick Change Non Woven Unified Wheels / Discs

Norton Abrasives non-woven enhetlige hjul er ideelle for avgrading og blandingsapplikasjoner og har overlegne harpiksbindinger for konsistent, smørefri ytelse. De har patentert Vortex agglomerert aluminiumoksid kornkonstruksjon med kontrollert porøsitet for å sikre kjølige, raske og forbedrede kutthastigheter. Disse hjulene er utstyrt med et hurtigskiftemonteringssystem for å skifte skiver, maksimere produktiviteten og minimere nedetid. TR-festesystemene låses sikkert for å støtte puter ved å vri. Velg fra et bredt utvalg av disse platene, tilgjengelig i myke og harde tettheter.

StilModellTetthetDiameterMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
A66261090909Hardt (7)3"15,0001 / 8 "192NOK
B66254433510Hardt (7)2"22,0001 / 4 "118NOK
A66254428237Myk (2)2"22,0001 / 4 "103NOK
A66254428238Myk (2)3"15,0001 / 4 "177NOK
A66261093556Myk (4)3"15,0001 / 8 "168NOK
NORTON ABRASIVES -

Non Woven Unified Wheels

Norton Abrasives ikke-vevde enhetlige hjul opprettholder deltoleranser og gir jevn finish, uten forurensning av arbeidsstykket. De har silisiumkarbid- eller aluminiumoksidkonstruksjon og brukes til avgrading og blandingsoperasjoner. Disse hjulene har nylonfibre av høy kvalitet (i utvalgte modeller) og harpiksbindemiddel for fleksibilitet, smussfri finish og optimale kutthastigheter. Den kontrollerte porøsiteten som tilbys av noen modeller sikrer forbedrede kutthastigheter. Disse hjulene er tilgjengelige i arbor hull og hurtigskifte monteringstyper.

StilModellMonteringsstørrelseSlipende materialeFARGEMonteringstypeStilBreddeTetthetDiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A66261014899--------147NOK 1
RFQ
A66261014887--------133NOK 1
RFQ
B66261014890--------131NOK 1
RFQ
C66261014889--------34NOK 1
RFQ
D66261014921--------114NOK 1
RFQ
E662610148881"SilisiumkarbidTanArbor HoleLett avgrading og blanding1"Myk (2)6"2 752NOK 2
F662610149311"AluminiumoksidTanArbor HoleLett avgrading og blanding1 / 2 "Hardt (8)6"4 327NOK 4
G662610587901 / 2 "SilisiumkarbidTanArbor HoleGenerell plikt1"Myk (4)6"3 196NOK 4
H662610587791 / 2 "SilisiumkarbidTanArbor HoleGenerell plikt1 / 2 "Myk (4)6"4 243NOK 8
I662610540481 / 4 "SilisiumkarbidTanArbor HoleGenerell plikt1 / 2 "Myk (4)3"3 296NOK 20
J662610149251 / 4 "AluminiumoksidTanArbor HoleLett avgrading og blanding1 / 2 "Hardt (8)2"5 185NOK 30
K662544329251 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 2 "Middels (5)3"313NOK 1
L662610588761 / 4 "AluminiumoksidTanArbor Holeavgrading1 / 2 "-2"4 861NOK 30
M662610149301 / 4 "AluminiumoksidTanArbor HoleLett avgrading og blanding1 / 4 "Hardt (8)3"7 979NOK 40
N662610802701 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og etterbehandling1 / 4 "Hardt (7)2"116NOK 1
O662610587641 / 4 "AluminiumoksidTanArbor HoleGenerell plikt1 / 2 "Myk (4)2"3 607NOK 30
P662610587711 / 4 "SilisiumkarbidTanArbor HoleGenerell plikt3 / 4 "Myk (4)3"4 870NOK 20
Q662544335041 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 4 "Middels (5)2"108NOK 1
R662544148321 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 4 "Middels (5)3"194NOK 1
S662610133591 / 4 "SilisiumkarbidGråArbor HoleLett avgrading og blanding1 / 4 "Middels (6)3"72NOK 1
T662611996961 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og etterbehandling1 / 4 "Hardt (7)3"226NOK 1
U662611914451 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og etterbehandling1 / 8 "Hardt (7)3"192NOK 1
V662610934481 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og etterbehandling1 / 8 "Middels (5)3"159NOK 1
W662610148931 / 4 "AluminiumoksidTanArbor HoleLett avgrading og blanding1 / 2 "Myk (2)3"4 576NOK 20
X662544335083 / 8 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 2 "Middels (5)3"347NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?