Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261093556 Non-woven Disc 3 Tommer Diameter x 1/8 Tommer Bredde x Tr | AF8LLA 28AA60

NORTON ABRASIVES 66261093556 Non-woven plate 3 tommers diameter x 1/8 tommers bredde x tr

På lager
Vare: AF8LLA Modell: 66261093556Kryssreferanse: 28AA60
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-vevd plate
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEBlå
TetthetMyk (4)
Diameter3"
KlasseMedium
Maks. RPM15,000
MonteringsstørrelseTR
MonteringstypeRask forandring
StilAvgrading og blanding
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellTetthetDiameterMaks. RPMBreddePris
NORTON ABRASIVES 66254428237 Non-woven Disc 2 Tommer Diameter x 1/4 Tommer Bredde x Tr | AF8LGK 26ZY70 66254428237Myk (2)2"22,0001 / 4 "103NOK
NORTON ABRASIVES 66254428238 Non-woven Disc 3 Tommer Diameter x 1/4 Tommer Bredde x Tr | AF8LGL 26ZY71 66254428238Myk (2)3"15,0001 / 4 "177NOK
NORTON ABRASIVES 66254433510 Non-woven Disc 2 Tommer Diameter x 1/4 Tommer Bredde x Tr | AF8LGT 26ZY77 66254433510Hardt (7)2"22,0001 / 4 "118NOK
NORTON ABRASIVES 66261090909 Non-woven skive 3 tommers diameter x 1/8 tommers bredde x tr | AF8LKY 28AA58 66261090909Hardt (7)3"15,0001 / 8 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261093556 Non-woven plate 3 tommers diameter x 1/8 tommers bredde x tr
168NOK / enhet