WATTS Blå boliger


filtre
Husfinish: Glatt plast , Husmateriale: polypropylen , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 100 psi , Maks. Temp.: 100 grader F , Min. Temp.: 40 grader F , Uttakstype: Gjenget hunn
StilModellInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakTrykkvurderingPris (eks. mva)
A
PWHP10FF1BPR
1"PWHPFF1"6.9 Bar813NOK
B
PWHP20FF34BPR
1"PWHPFF1"6.21 Bar1 032 NOK
A
PWHP10FF15BPR
1-1 / 2 "PWHPFF1-1 / 2 "6.21 Bar766NOK
C
PWHP1012BPR
1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar285NOK
D
PWHP2012BPR
1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar629NOK
E
PWHP1014BPR
1 / 4 "PW hk1 / 4 "6.9 Bar265NOK
A
PWHP10FF34BPR
3 / 4 "PWHPFF3 / 4 "6.9 Bar739NOK
C
PWHP1034BPR
3 / 4 "PW hk3 / 4 "6.9 Bar297NOK
B
PWHP20FF1BPR
3 / 4 "PWHPFF3 / 4 "6.21 Bar1 044 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?