Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PWHP1012BPR blått hus, 1/2 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7UZX 7100279

WATTS PWHP1012BPR blått hus, 1/2 tomme størrelse, polypropylen, svart hette

På lager
Vare: BP7UZX Modell: PWHP1012BPRKryss Ref: 7100279
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbolig
Cap FargeSvart
HusfinishGlatt plast
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lokk TypeSkru-vri
Maks. Temp.100 grader F
Mfr. SeriePW hk
Min. Temp.40 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkfall0.6 til 1 psi basert på mikronen
Trykkvurdering6.9 Bar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855

Produktdetaljer:

Blått hus, 1/2 tommers størrelse, polypropylen, svart hette

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakTrykkvurderingPris
WATTS PWHP10FF34BPR Blått hus, innvendig tråd, 3/4 tommers størrelse, polypropylen, svart hette | BP7URE 7100286 PWHP10FF34BPR3 / 4 "PWHPFF3 / 4 "6.9 Bar739NOK
WATTS PWHP1014BPR blått hus, 1/4 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7UZU 7100277 PWHP1014BPR1 / 4 "PW hk1 / 4 "6.9 Bar265NOK
WATTS PWHP2012BPR blått hus, 1/2 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7UZZ 7100283 PWHP2012BPR1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar629NOK
WATTS PWHP10FF1BPR blått hus, innvendig tråd, 1 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7VAC 7100288 PWHP10FF1BPR1"PWHPFF1"6.9 Bar813NOK
WATTS PWHP1034BPR blått hus, innvendig tråd, 3/4 tommers størrelse, polypropylen, svart hette | BP7VAW 7100281 PWHP1034BPR3 / 4 "PW hk3 / 4 "6.9 Bar297NOK
WATTS PWHP10FF15BPR Blått hus, innvendig tråd, 1 1/2 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7VBA 7100290 PWHP10FF15BPR1-1 / 2 "PWHPFF1-1 / 2 "6.21 Bar766NOK
WATTS PWHP20FF34BPR blått hus, innvendig tråd, 1 tomme størrelse, polypropylen, svart hette | BP7VBB 7100291 PWHP20FF34BPR1"PWHPFF1"6.21 Bar1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PWHP1012BPR blått hus, 1/2 tomme størrelse, polypropylen, svart hette
285NOK / enhet