Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66254432925 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/2 tomme bredde x 1/4 tomme | AF8LGP 26ZY74

NORTON ABRASIVES 66254432925 Unified Wheel 3 inch Diameter x 1/2 inch Width x 1/4 inch

På lager
Vare: AF8LGP Modell: 66254432925Kryssreferanse: 26ZY74
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetlig hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEBlå
TetthetMiddels (5)
Diameter3"
KlasseMedium
Maks. RPM18,000
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeArbor Hole
StilAvgrading og blanding
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.58
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlipende materialeFARGEMonteringstypeStilBreddeTetthetDiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66254406395 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/4 tommers bredde x tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TRAluminiumoksidBlåRask forandringAvgrading og blanding1 / 4 "Hardt (7)3"1235NOK
NORTON ABRASIVES 66254413660 Unified Wheel 2 tommers diameter x 1/4 tommers bredde x tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TRAluminiumoksidBlåRask forandringAvgrading og blanding1 / 4 "Myk (4)2"1122NOK
NORTON ABRASIVES 66254413661 Unified Wheel 3 Tommers Diameter x 1/4 Tommers Bredde x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TRAluminiumoksidBlåRask forandringAvgrading og blanding1 / 4 "Myk (4)3"1207NOK
NORTON ABRASIVES 66254414832 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/4 tomme bredde x 1/4 tomme | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 4 "Middels (5)3"1194NOK
NORTON ABRASIVES 66254433504 Unified Wheel 2 tommers diameter x 1/4 tomme bredde x 1/4 tomme | AF8LGQ 26ZY75 662544335041 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 4 "Middels (5)2"1108NOK
NORTON ABRASIVES 66254433508 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/2 tommers bredde x 3/8 tommers | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 2 "Middels (5)3"1347NOK
NORTON ABRASIVES 66261014883 Unified Wheel 1 Tommer Diameter x 1 Tommer Bredde x 3/16 Tommer Pk50 | AF8LHD 26ZZ07 662610148833 / 16 "SilisiumkarbidTanArbor HoleLett avgrading og blanding1"Myk (2)1"504 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254432925 Unified Wheel 3 inch Diameter x 1/2 inch Width x 1/4 inch
313NOK / enhet