NORTON ABRASIVES Diamant- og CBN-slipeskiver

Ideell for sliping av armeringsjern eller utstikkende bolter. Har fritt skjærende diamantslipemidler med fine korn for å sikre en presis drift, og en harpiksbinding for maksimal kornretensjon

filtre

NORTON ABRASIVES -

Diamant og CBN slipeskive

Norton super slipende slipeskiver er designet for å kutte og glatte ekstremt harde materialer og har slipende materialer med diamant og kubisk bornitrid for høye materialfjerningshastigheter. For å jobbe med både våte og tørre presisjonsslipingsapplikasjoner, kommer disse hjulene i slipekvaliteter fra 100 til 120 korn. Merkets harpiksbåndslipeskiver er ideelle for verktøyfremstilling, omsliping og oppussing av verktøyrom på grunn av deres utmerkede holdbarhet og høy ytelse til prisforhold. Velg mellom et bredt utvalg av disse slipende slipeskivene som er tilgjengelige i varianter på 7260 og 9075 o / min Raptor Supplies.

StilModellSlipende materialeDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A69014191842---sliping Wheel--8 803NOK
RFQ
B69014191841---sliping Wheel--8 770NOK
RFQ
C69014191651---sliping Wheel--5 269NOK
RFQ
A69014191834---sliping Wheel--6 668NOK
RFQ
A69014191832---sliping Wheel--6 693NOK
RFQ
D69014191636Pansret diamant5"120Flaring Cup Slipeskive72601.75 "6 622NOK
D69014191652Pansret diamant3.75 "120Flaring Cup Slipeskive90751.5 "5 570NOK
D69014191719Kubisk bornitrid3.75 "100Flaring Cup Slipeskive90751.5 "5 488NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipehjul av type 6A2C rett kopp

Norton Abrasives Type 6A2C rette cup-slipeskiver er beregnet for sliping av formede og flate overflater og ideelle for smussfjerning i applikasjoner med tett toleranse, verktøyfremstilling, omsliping og presisjon etterbehandling. De har pansrede eller friskjærende diamantslipemidler for skjæring av ultraharde materialer og er konfigurert med monteringsfester for arborhull for å passe små hull. Disse hjulene har harpiksbindinger egnet for tørre og våte steder og er tilgjengelige i slipekorn på 120, 150 og 220.

StilModellSlipende materialeDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A69014191630---sliping Wheel--7 029NOK
RFQ
B69014191910---sliping Wheel--5 964NOK
RFQ
B69014191918---sliping Wheel--7 757NOK
RFQ
B69014191906---sliping Wheel--5 445NOK
RFQ
B69014195686---sliping Wheel--11 861NOK
RFQ
C69014191860Pansret diamant6"120Rett kopp slipeskive60503 / 4 "7 747NOK
C69014192786Pansret diamant6"120Rett kopp slipeskive60503 / 4 "9 467NOK
D69014192272Kubisk bornitrid1 / 2 "100Montert punkt15,000 til 20,0001 / 2 "4 652NOK
C69014191623Gratis skjærende diamant6"220Rett kopp slipeskive41403 / 4 "10 504NOK
C69014192217Gratis skjærende diamant6"150Rett kopp slipeskive41403 / 4 "10 351NOK
NORTON ABRASIVES -

Type 1 diamantslipefelger

Norton Abrasives Type 1 diamantslipeskiver er designet for verktøyfremstilling eller sliping på våte og tørre steder. De har diamantslipeevne for sterk verktøyskjæring og slitestyrke og harpiksbinding for langvarig bruk, selvsliping og opprettholdelse av lave temperaturer under operasjonen. Disse hjulene er forhåndskonstruert for optimal ytelse med middels til fine kornkvaliteter og er tilgjengelige i 4 og 6 tommers diameter.

StilModellArbor størrelseDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A69014192159---sliping Wheel--4 507NOK
RFQ
B690141918581.25 "6"100Kutt av slipeskiven10,1850.035 "4 472NOK
C690141921561.25 "6"100SKutt av slipeskiven10,1850.035 "4 318NOK
B690141917063 / 4 "4"120Kutt av slipeskiven15,2801 / 32 "3 613NOK
NORTON ABRASIVES -

Rette slipeskiver, diamant

Norton Abrasives rette slipeskiver brukes til sliping eller verktøyfremstilling. De har diamantslipemiddel for lav friksjonskoeffisient, slitestyrke og høy strekkstyrke. De tilbyr også økt skjæreflate og reduksjon i interferens med arbeidsstykker, på grunn av slipemidler av type 1 eller type 1A1. Disse hjulene har 1.25 tommers borhull eller dor for å feste kverner og håndholdte bor.

StilModellSlipende materialeDiameterGritMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A69014191690Pansret diamant6"15060501 / 4 "5 110NOK
B69014191853Pansret diamant7"15051851 / 2 "8 968NOK
B69014192211Pansret diamant7"10051851 / 2 "9 045NOK
A69014191694Gratis skjærende diamant6"22060501 / 4 "4 986NOK
B69014191677Gratis skjærende diamant4"15090751 / 8 "3 599NOK
B69014191692Gratis skjærende diamant6"15060501 / 4 "6 589NOK
B69014191699Gratis skjærende diamant6"15060501 / 2 "7 479NOK
NORTON ABRASIVES -

Rettslipeskive

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A662531611973 423NOK 1
RFQ
B662435300673 044NOK 5
RFQ
C662528369665 268NOK 5
RFQ
D662528365748 777NOK 5
RFQ
E662528369773 904NOK 5
RFQ
F662528377325 117NOK 5
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?