Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 Tommers Diameter 120 G | AD6VVD 4B075

NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 tommers diameter 120 G

På lager
Vare: AD6VVD Modell: 69014191636Kryssreferanse: 4B075

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 622 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaring Cup Slipeskive
Slipende dybde7 / 16 "
Slipende materialePansret diamant
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeHarpiks
Diameter5"
Grit120
Maks. RPM7260
SpesifikasjonASD120-R75B99-1/8
Tykkelse1.75 "
Hjul TypeType 11V9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konsentrasjon (75%)

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 69014191719 Flaring Cup Wheel Cbn 3.75 Inch Diameter 100 G | AB9GRQ 2D953 69014191719Kubisk bornitrid3.75 "100Flaring Cup Slipeskive90751.5 "5 488 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191652 Flaring Cup Wheel Diamond 3.75 Diameter 120g | AD6VUY 4B054 69014191652Pansret diamant3.75 "120Flaring Cup Slipeskive90751.5 "5 570 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191841 Slipeskive, 5 tommers diameter, CBN, 1-1/4 tommers hullstørrelse | CJ2JJW 1HXL9 69014191841---sliping Wheel--8 770 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 69014191832 Slipeskive, 3 3/4 tommers diameter, CBN, 1-1/4 tommers hullstørrelse | CJ2JJY 1VXB2 69014191832---sliping Wheel--6 693 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 69014191651 Slipeskive, 3 3/4 tommers diameter, diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, type 11 | CJ2JKA 2D781 69014191651---sliping Wheel--5 269 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 69014191842 Slipeskive, 5 tommers diameter, CBN, 1-1/4 tommers hullstørrelse | CJ2JKB 1VXA9 69014191842---sliping Wheel--8 803 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 69014191834 Slipeskive, 3 3/4 tommers diameter, CBN, 1-1/4 tommers hullstørrelse | CJ2JKE 1VXA6 69014191834---sliping Wheel--6 668 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191636 Flaring Cup Wheel Diamond 5 tommers diameter 120 G
6 622 NOK / enhet