Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69014191699 Rett slipeskive 6 Diameter Diamant 150g | AD6VVH 4B083

NORTON ABRASIVES 69014191699 Rett slipeskive 6 Diameter Diamant 150g

På lager
Vare: AD6VVH Modell: 69014191699Kryssreferanse: 4B083

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett slipeskive
Slipende dybde1 / 8 "
Slipende materialeGratis skjærende diamant
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeHarpiks
Diameter6"
Grit150
Maks. RPM6050
SpesifikasjonSD150-R100B99-1/8
Tykkelse1 / 2 "
Hjul TypeType 1A1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode6804210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konsentrasjon (100%)

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterGritMaks. RPMTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 69014191690 Rett slipeskive 6 Diameter Diamant 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690Pansret diamant6"15060501 / 4 "5 521 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191694 Rett slipeskive 6 Diameter Diamant 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Gratis skjærende diamant6"22060501 / 4 "5 339 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191692 Rett slipeskive 6 Diameter Diamant 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Gratis skjærende diamant6"15060501 / 4 "7 201 NOK
NORTON ABRASIVES 69014192211 Rett slipeskive 7 Diameter Diamant 100g | AD6VVC 4B070 69014192211Pansret diamant7"10051851 / 2 "9 801 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191853 Rett slipeskive 7 Diameter Diamant 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Pansret diamant7"15051851 / 2 "10 033 NOK
NORTON ABRASIVES 69014191677 Rett slipeskive 4 Diameter Diamant 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Gratis skjærende diamant4"15090751 / 8 "3 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191699 Rett slipeskive 6 Diameter Diamant 150g
8 146 NOK / enhet