NORTON ABRASIVES Disk-sikkerhetskopiputer

Skum / plast / gummi støtteputer designet for bruk med hurtigskifte- og fiberslipeskiver. Kan monteres på dor eller spindler av orbitalslipere og minislipere. Kan gi opptil 30000 rpm hastighet

filtre

NORTON ABRASIVES -

Disk Backup Pad

Norton Abrasives høyytelses skivestøtteputer brukes til sliping, sliping, polering og overflatebehandling. Disse skivene hjelper til med å fordele trykket likt og forenkler også rask montering, fjerning og gjenfesting av skiver. Velg fra et bredt utvalg av disse plate-backup pads tilgjengelig i 1/2 og 1/4 tomme tykkelser.

StilModellMaks. HastighetBody MaterialTetthetTykkelseVakuum hulldesignDiameterSkive Dia.AnsiktsmonteringstypePris (eks. mva)
A66261059312--------825NOK
RFQ
B63642543225-GummiMedium-Ikke vakuum-3"TS455NOK
C66261059304--------785NOK
RFQ
D63642543423--------1 512NOK
RFQ
E66261059310--------739NOK
RFQ
F63642543245--------1 306NOK
RFQ
G66261059368--------1 256NOK
RFQ
H66261055105--------469NOK
RFQ
I63642543185--------304NOK
RFQ
J66261047580--------354NOK
RFQ
K66623341084-GummiMedium1 / 4 "Ingen hull-3"TS344NOK
L66261055103-GummiMedium-Ikke vakuum-2"TR419NOK
M63642543232-GummiMedium-Ikke vakuum-4"TS503NOK
A66261055018--------76NOK
RFQ
M63642543220-GummiHard-Ikke vakuum-3"TS453NOK
N63642543422-GummiMedium-Ikke vakuum-7"Arbor Hole1 282NOK
O08834164949-GummiMedium-Ikke vakuum-3"TR263NOK
RFQ
P66261047581-GummiMedium-Ikke vakuum-4"TR532NOK
RFQ
K63642543200-GummiMedium-Ikke vakuum-1.5 "TS344NOK
RFQ
Q66623341085-GummiMedium1 / 4 "Ingen hull-3"TR383NOK
Q66623341083-GummiMedium1 / 4 "Ingen hull-2"TR314NOK
K66623341082-GummiMedium1 / 4 "Ingen hull-2"TS297NOK
R63642543210-GummiMedium1 / 4 "Ingen hull-2"TS384NOK
S63642543240-GummiHard1 / 4 "Ingen hull-7"-1 311NOK
T63642504873--------583NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Hurtigskifteskiver, belagt slipemiddel

Norton Abrasives små skiver brukes med hurtigskiftende dorer på håndholdte pneumatiske boremaskiner og slipemaskiner i applikasjoner for lagerfjerning, avgrading og sveisebøying. De har aluminiumoksyd eller zirkoniumoksidmateriale for maksimal bøyning, høy slagstyrke og utmerkede innledende kutthastigheter og har sterk X- og Y-vekt, bomullsbaksidekonstruksjon for lengre levetid og minimal kantslitasje. Disse skivene tilbyr ekstra grove, middels og grove karakterer for skarp etterbehandling og er tilgjengelige i brune, grønne og blå farger.

StilModellSlipende materialeFARGESkive Dia.KlasseGritSakMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A66261138115-----Rask endringsplate-1 293NOK 100
RFQ
A66261138075-----Rask endringsplate-1 087NOK 100
RFQ
A66261138200-----Rask endringsplate-1 684NOK 50
RFQ
B66261138170-----Rask endringsplate-2 236NOK 100
RFQ
A66261138130-----Rask endringsplate-1 293NOK 100
RFQ
A66261138155-----Rask endringsplate-1 948NOK 100
RFQ
C66261138140-----Rask endringsplate-1 805NOK 100
RFQ
A66261138080-----Rask endringsplate-1 087NOK 100
RFQ
A66261138172-----Rask endringsplate-1 252NOK 50
RFQ
C66261138185-----Rask endringsplate-1 356NOK 50
RFQ
C66261138150-----Rask endringsplate-1 891NOK 100
RFQ
A66261138085-----Rask endringsplate-1 087NOK 100
RFQ
A66261138110-----Rask endringsplate-1 293NOK 100
RFQ
A66261138095-----Rask endringsplate-1 294NOK 100
RFQ
A66261138139-----Rask endringsplate-1 872NOK 100
RFQ
A66261138180-----Rask endringsplate-1 177NOK 50
RFQ
A66261138090-----Rask endringsplate-1 087NOK 100
RFQ
A66261138099-----Rask endringsplate-1 293NOK 100
RFQ
A66261138105-----Rask endringsplate-1 293NOK 100
RFQ
D63642503663-----Fiber Disc gjennomsiktig backup pad-457NOK 1
E66261138160-----Rask endringsplate-2 007NOK 100
RFQ
A66261138173-----Rask endringsplate-1 252NOK 50
RFQ
A66261138138-----Rask endringsplate-1 849NOK 100
RFQ
F66261138205-----Rask endringsplate-1 684NOK 50
RFQ
A66261138165-----Rask endringsplate-2 052NOK 100
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Trekantede Se Thru Backup Pads

Norton Abrasives trekantede Speed-Lok støtteputer er designet for sliping, sliping, overflatebehandling og polering. De er kompatible med merkevarens AVOS-fiberskiver og Bear-Tex nonwoven-skiver og har glassfiberforsterket plastkonstruksjon for motstand mot kjemikalier, slag og vann, og sikrer dermed holdbarhet. Disse putene støtter skiver for å jevnt fordele slipetrykk til arbeidsstykkene og har gjennomsiktig design som tilbyr avbrutt kutt for å minimere den påførte varmen med opptil 30 % i forhold til standardskiver. De konfigurerte hullene gjør det mulig for luftstrøm å trekke spon vekk fra operasjonssoner for forlenget levetid, og kan brukes i 5 til 15 graders vinkel for fugingfri og full utnyttelse av skivene. Velg fra et bredt utvalg av disse støtteputene, tilgjengelig i 4.5 og 5 tommers diameter.

StilModellDiameterPris (eks. mva)
A636425029854.5 "273NOK
B636425025175"424NOK
NORTON ABRASIVES -

Medium Density Hook & Loop Discs Backing Pads

Norton Abrasives underlagsputer med middels tetthet for sliping, sliping, overflatebehandling og polering. De har uretanskumkonstruksjon for å øke holdbarheten og fleksibiliteten og har avfasede putekanter for å eliminere skarpe kanter. Disse gulfargede putene er utstyrt med lange avsmalnende, fleksible kanter for grov til middels kornsliping. Videre har de standard hullmønstre (utvalgte modeller) for å hjelpe vakuumsliping og har krok-og-løkke-design for støtmotstand. Putene støtter skiver for jevnt å fordele trykket på overflatene og glassfiberstøtteplatene med gjengede skafter for å gi ekstra styrke og minimere varmebestandighet.

StilModellBody MaterialDiameterAnsiktsmonteringstypeSakMaks. HastighetTykkelseVakuum hulldesignPris (eks. mva)
A63642506145---Disk Backup Pad---854NOK
RFQ
B63642506138---Disk Backup Pad---873NOK
RFQ
C63642506146---Disk Backup Pad---915NOK
RFQ
D63642506142---Disk Backup Pad---616NOK
RFQ
E63642506141---Disk Backup Pad---631NOK
RFQ
F63642506135Skum5"Hook and LoopTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Ingen hull476NOK
G63642506136Skum5"Hook and LoopTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "5 hull425NOK
H63642506160Plast6"Krok og sløyfeBackup Pad12,000 rpm1.5 "Flere hull1 200NOK
NORTON ABRASIVES -

Sikkerhetskopier med middels tetthet

Norton Abrasives skivestøtteplater med middels tetthet støtter og sikrer tilbehør som mini-, vinkel- eller formslipere, i polerings- og slipeapplikasjoner. De har skum- eller gummikonstruksjon for å gi fuktmotstand eller utmerket stabilitet på glatte overflater. De har krok-og-løkke eller TR rulle på/av frontmonteringsfester for fast forankring av skiver. Utvalgte modeller har bakmontering med gjenget dornhull for å forhindre at sagtennene beveger seg. Disse putene er tilgjengelige i driftshastigheter på 8000, 10000 og 20000 rpm.

StilModellBody MaterialDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. HastighetPris (eks. mva)pk. Antall.
A66261059354Skum3"Krok og sløyfe20,000 rpm1 575NOK 5
B66261006948Skum4.5 "Krok og sløyfe10,000 rpm4 332NOK 5
C66261059360Skum5"Krok og sløyfe10,000 rpm4 177NOK 5
D66261016581Gummi4"TR8000 rpm343NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Luftkjølte reserveputer med middels tetthet

Norton Abrasives luftkjølte støtteputer med middels tetthet er designet for middels sliteapplikasjoner. De har gummikonstruksjon med slissede navdesign for å trekke kjølig luft bak skivene, noe som sikrer holdbarhet og forhindrer vibrasjoner. Disse putene har buede ribber på gummiflaten for å tvinge varmen bort fra slipesonen for å minimere skivebelastning og øke slipelevetiden. De gjengede, kvinnelige åpningsmonteringsfestene passer til små hull og gir en maksimal hastighet på 12000 rpm. Velg fra et bredt utvalg av disse støtteputene, tilgjengelig i diametre på 4 og 4.5 tommer.

StilModellDiameterMaks. HastighetPris (eks. mva)
A636425049184"12,000 rpm602NOK
A636425021224.5 "11,000 rpm729NOK
NORTON ABRASIVES -

Fiberskivestøtteputer

StilModellSakPris (eks. mva)
A63642543425Backup Pad1 283NOK
B63642543235Disk Backup Pad1 100NOK
NORTON ABRASIVES -

Lavprofils krok-og-løkke-platestøttepute, 5 tommers diameter, 5/16 tommers-24 gjenget skaft

ModellSakPris (eks. mva)
63642506129CT4DWZ644NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?