Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Hl 5/16-24e x T | AE9ZZY 6PF92

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc Backup Pad 5 tommers diameter Hl 5/16-24e x T

På lager
Vare: AE9ZZY Modell: 63642506136Kryssreferanse: 6PF92
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapered Edge Disc Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse5/16 "-24 EKST
BakmonteringstypeGjenget aksel
Body MaterialSkum
TetthetMedium
Diameter5"
AnsiktsmonteringstypeHook and Loop
Maks. Hastighet15,000 rpm
Tykkelse1 / 2 "
Vakuum hulldesign5 hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterAnsiktsmonteringstypeSakMaks. HastighetTykkelseVakuum hulldesignPris
NORTON ABRASIVES 63642506135 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135Skum5"Hook and LoopTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Ingen hull476NOK
NORTON ABRASIVES 63642506160 Backup Pad Medium Plast 6 tommers diameter | AG3GJ 33KM21 63642506160Plast6"Krok og sløyfeBackup Pad12,000 rpm1.5 "Flere hull1 200 NOK
NORTON ABRASIVES 63642506138 Disc Backup Pad, 6 tommers diameter, gjenget skaft. Lengde, 15000 RPM Maks. Hastighet, middels | CJ2AEU 436G33 63642506138---Disk Backup Pad---873NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506146 Disc Backup Pad, 6 tommers diameter, gjenget skaft. Lengde, 15000 RPM Maks. Hastighet, middels | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Disk Backup Pad---915NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506142 Disc Backup Pad, 6 tommers diameter, gjenget skaft. Lengde, 15000 RPM Maks. Hastighet, middels | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Disk Backup Pad---616NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506141 Disc Backup Pad, 6 tommers diameter, gjenget skaft. Lengde, 15000 RPM Maks. Hastighet, middels | CJ2AFC 6A024 63642506141---Disk Backup Pad---631NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506145 Disc Backup Pad, 6 tommers diameter, gjenget skaft. Lengde, 15000 RPM Maks. Hastighet, middels | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Disk Backup Pad---854NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc Backup Pad 5 tommers diameter Hl 5/16-24e x T
425NOK / enhet