Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 Tommer Diameter 10000 Rpm Skum Pk5 | AF8LKF 28AA38

NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 tommers diameter 10000 rpm skum Pk5

På lager
Vare: AF8LKF Modell: 66261059360Kryssreferanse: 28AA38
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
4 177 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup Pad
Ryggmonteringsstørrelse5/16 "-24
BakmonteringstypeHole
Body MaterialSkum
TetthetMedium
Diameter5"
Ansiktsmonteringsstørrelse5"
AnsiktsmonteringstypeKrok og sløyfe
Maks. Hastighet10,000 rpm
Tykkelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. Hastighetpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1/2 tommers diameter Medium Foam Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Skum4.5 "Krok og sløyfe10,000 rpm54 332 NOK
NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 Tommer Diameter 8000 Rpm Gummi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Gummi4"TR8000 rpm1343NOK
NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 Tommer Diameter 20000 Rpm Foam Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Skum3"Krok og sløyfe20,000 rpm51 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 tommers diameter 10000 rpm skum Pk5
4 177 NOK /pakke