Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 Tommer Diameter 20000 Rpm Foam Pk5 | AF8LKE 28AA36

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tommers diameter 20000 rpm skum Pk5

På lager
Vare: AF8LKE Modell: 66261059354Kryssreferanse: 28AA36

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 575 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeStålskaft
Body MaterialSkum
TetthetMedium
Diameter3"
Ansiktsmonteringsstørrelse3"
AnsiktsmonteringstypeKrok og sløyfe
Maks. Hastighet20,000 rpm
Tykkelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)11.2
Skipets bredde (cm)11
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. Hastighetpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1/2 tommers diameter Medium Foam Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Skum4.5 "Krok og sløyfe10,000 rpm54 332 NOK
NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 Tommer Diameter 8000 Rpm Gummi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Gummi4"TR8000 rpm1343NOK
NORTON ABRASIVES 66261059360 Backup Pad 5 Tommer Diameter 10000 Rpm Skum Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Skum5"Krok og sløyfe10,000 rpm54 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tommers diameter 20000 rpm skum Pk5
1 575 NOK /pakke