Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 63642543220 TS Backup Pad, 1/4 Inch Straight Shaft Back Mount, 20 000 Maks. RPM | CD3KAU 3WK72

NORTON ABRASIVES 63642543220 TS Backup Pad, 1/4 tomme bakfeste med rett skaft, 20 000 Maks. RPM

På lager
Vare: CD3KAU Modell: 63642543220Kryssreferanse: 3WK72
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialGummi
TetthetHard
Skive Dia.3"
AnsiktsmonteringstypeTS
Maks. RPM20,000
Vakuum hulldesignIkke vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBody MaterialTetthetTykkelseVakuum hulldesignDiameterSkive Dia.AnsiktsmonteringstypePris
NORTON ABRASIVES 63642543421 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter 5/8-11 Face | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmGummiMedium-Ingen hull5"-Arbor Hole899NOK
NORTON ABRASIVES 66623376000 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Hl 11/16arbor | AB3BLJ 1RDN9 6662337600012,000 rpmGummiMedium-Flere hull5"-Hook and Loop912NOK
NORTON ABRASIVES 63642543205 Backup Pad 2 tommers diameter Slå på/av 1/4 aksel | AD2YEW 3WK71 6364254320530,000 rpmGummiHard-Ingen hull2"-Rask forandring399NOK
NORTON ABRASIVES 63642506131 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 6364250613110,000 rpmSkumMedium1 / 2 "Ingen hull5"-Lim / PSA401NOK
NORTON ABRASIVES 63642506132 Disc Backup Pad 5 Tommer Diameter Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87 6364250613210,000 rpmSkumMedium1 / 2 "6 hull5"-Lim / PSA434NOK
NORTON ABRASIVES 63642543240 Qk Change Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-GummiHard1 / 4 "Ingen hull-7"-1 311 NOK
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-GummiMedium1 / 4 "Ingen hull-2"TS384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642543220 TS Backup Pad, 1/4 tomme bakfeste med rett skaft, 20 000 Maks. RPM
453NOK / enhet