NORTON ABRASIVES Flaring Cup slipeskiver

Ideell for glatting av sveisebjelker, rengjøring av støpegods eller klargjøring av overflater for plettering i støperier, sveisestasjoner, fabrikasjonsanlegg og stålverk. Kan levere hjulrotasjonshastighet på opptil 9070 rpm

filtre

NORTON ABRASIVES -

Flaring Cup Slipeskiver, Type 11

Norton faklingskoppslipeskiver er utformet for overflatebehandlingsapplikasjoner i støperier, sveiseverksteder, fabrikasjonsanlegg, stålverk og verft. Disse slipeskivene har slipeskiver av zirkoniumoksid / keramisk zirkoniumoksid / aluminiumoksid for å jevne ut sveisesømmer, rense støpegods og forberede overflater for plettering eller maling. De faksende kopphjulene er designet for bruk på rettvinklede bærbare koppkverner. Velg mellom et bredt utvalg av brennende koppslipeskiver, tilgjengelig i 3 til 7 tommers overflatediameter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelseHjuldiameterHjul TypeArbor størrelseAnsiktsdiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A66252809600--------554NOK 1
RFQ
B66243530361--------5 241NOK 5
RFQ
A66252825201--------410NOK 1
RFQ
C66243530390--------4 338NOK 5
RFQ
D66243530417--------10 151NOK 5
RFQ
E66252838528--------12 479NOK 5
RFQ
A66252809618--------408NOK 1
RFQ
A66252809608--------458NOK 1
RFQ
F66252838544--------6 109NOK 5
RFQ
A66243510512--------367NOK 1
RFQ
G66252838495--------9 617NOK 5
RFQ
H66252830971--------7 099NOK 5
RFQ
A66252809598--------422NOK 1
RFQ
I66243530415--------9 548NOK 5
RFQ
J66252830858--------8 483NOK 5
RFQ
K66243530246--------5 137NOK 5
RFQ
L66243530378--------4 136NOK 5
RFQ
M66252830859--------8 013NOK 5
RFQ
K66252838492--------13 433NOK 5
RFQ
A66252809599--------527NOK 1
RFQ
N66253479679--------476NOK 1
RFQ
O66252838497--------9 583NOK 5
RFQ
P662529429593275Aluminiumoksid-2"-Type 111.25 "7"14 794NOK 5
Q662435303875730Aluminiumoksid-1.5 "-Type 111.25 "4"8 288NOK 10
R662531469296000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"1 126NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Flaring Cup slipeskiver

Norton Abrasives-slipeskiver med faklende kopper er ideelle for jevn og kvalitetsslipeytelse i sveiseverksteder, stålverk, støperier, fabrikasjonsanlegg og verftsapplikasjoner. De har zirkonia-aluminiumoksidkonstruksjon for fjerning av middels til tungt materiale og holdbarhet og brukes på rettvinklede bærbare koppkverner. Disse hjulene jevner ut sveisesømmene og forbereder overflater for plettering eller maling, samt rene kalkdekkede, skitne støpegods. De har også ren harpiksbindingsteknologi som gir smussfri finish og er tilgjengelig i varianter med driftshastigheter på 6000 og 9070 rpm.

StilModellAnsiktsdiameterMaks. RPMPris (eks. mva)
A662531985834"9070547NOK
A662531985846"6000940NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?