Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66243530387 Flaring Cup Slipeskive Aluminiumoksid 4 Tommer Pk10 | AF8LAX 26ZW31

NORTON ABRASIVES 66243530387 Flaring Cup Slipeskive Aluminiumoksid 4 tommer Pk10

På lager
Vare: AF8LAX Modell: 66243530387Kryssreferanse: 26ZW31

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 115 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaring Cup Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeForglasset
Ansiktsdiameter4"
Grit60
Maks. RPM5730
Spesifikasjon38A60-JVBE
Tykkelse1.5 "
Hjul TypeType 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode6804220000

Produktdetaljer:

    • Tilbake Dia. (3 ")
    • Ryggtykkelse (1/2 ")
    • Felgtykkelse (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelseHjuldiameterHjul TypeArbor størrelseAnsiktsdiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-114"1797NOK
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-115"1872NOK
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-115"11 002 NOK
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-116"11 093 NOK
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"1863NOK
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"11 200 NOK
NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Slipeskive Zirconia Alumina 6 Tommer Diameter | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkoniumoxid-2"-Type 115 / 8-116"11 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243530387 Flaring Cup Slipeskive Aluminiumoksid 4 tommer Pk10
9 115 NOK /pakke