Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADX 15K072

NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In

På lager
Vare: AA7ADX Modell: 66253146922Kryssref: 15K072
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
1 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaring Cup Slipeskive
Slipende materialeKeramikk / Zirkonia
Arbor størrelse5/8 "-11
Ansiktsdiameter6"
Grit16
Maks. RPM6000
SpesifikasjonNZC16-QBX406
Tykkelse2"
Hjul TypeType 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbake Dia. (4-3 / 4 ")
    • Ryggtykkelse (3/4 ")
    • Felgtykkelse (1-1/2")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelseHjuldiameterHjul TypeArbor størrelseAnsiktsdiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-114"1735NOK
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-115"1809NOK
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-115"1946NOK
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"1804NOK
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"11 126 NOK
NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Slipeskive Zirconia Alumina 6 Tommer Diameter | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkoniumoxid-2"-Type 115 / 8-116"11 050 NOK
NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7" Diameter x 2" Tykkelse x 1.25" Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Aluminiumoksid-2"-Type 111.25 "7"514 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In
1 015 NOK / enhet