NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7 Diameter x 2 Thickness x 1.25 Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9

NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7" Diameter x 2" Tykkelse x 1.25" Arbor Hole Pk5

På lager
Vare: AF6NVA Modell: 66252942959Kryssreferanse: 1CUR9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 794 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaring Cup Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeForglasset
Ansiktsdiameter7"
Grit46
Maks. RPM3275
Spesifikasjon32A46-JVBE
Tykkelse2"
Hjul TypeType 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.695
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode6804226000

Produktdetaljer:

    • Tilbake Dia. (5 ")
    • Ryggtykkelse (5/16 ")
    • Felgtykkelse (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelseHjuldiameterHjul TypeArbor størrelseAnsiktsdiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-114"1735NOK
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-115"1809NOK
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-115"1946NOK
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 115/8 "-116"11 015 NOK
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"1804NOK
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Wheel Type 11 Face Diameter 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keramikk / Zirkonia-2"-Type 11 med stålrygg5/8 "-116"11 126 NOK
NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Slipeskive Zirconia Alumina 6 Tommer Diameter | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkoniumoxid-2"-Type 115 / 8-116"11 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup Wheel 7" Diameter x 2" Tykkelse x 1.25" Arbor Hole Pk5
14 794 NOK /pakke