NORTON ABRASIVES Umonterte klaffhjul

Brukes til trådrengjøring og avgrading. Har et gjenget hull for å feste hjulet til verktøyet og slipekjegler og plugger med en slitesterk harpiksbinding for effektiv sliping av titan, superlegering, 300 og 400-serien rustfritt stål og karbonstål

filtre

NORTON ABRASIVES -

Slipekegle

StilModellPris (eks. mva)
A61463622349166NOK
RFQ
B61463622195197NOK
RFQ
A61463644230442NOK
RFQ
C61463644232513NOK
RFQ
B61463622342150NOK
RFQ
A61463622218199NOK
RFQ
B61463622190179NOK
RFQ
A61463614503196NOK
RFQ
D61463644231461NOK
RFQ
A61463622387295NOK
RFQ
E61463615722198NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Bear-Tex ikke-vevde umonterte klaffhjul, aluminiumoksid

Norton Abrasives Bear-Tex umonterte klaffhjul er slipeskiver som brukes til etterbehandling av ujevne overflater, rengjøring og lett avgrading. De er laget av et sirkulært ark av ikke-vevd aluminiumoksydslipemiddel, med flere overlappende små kornbiter bundet til det sentrale navet. Det sentrale navet har et dorhull for enkel montering av klaffhjulet på verktøyet. De er vurdert for en maksimal rotasjonshastighet på 3000 RPM og tilgjengelig i fine og middels tettheter.

StilModellKlassePris (eks. mva)
A66261058487end1 196NOK
A66261058456Medium1 196NOK
NORTON ABRASIVES -

Ikke -vevde klaffhjul

Norton Abrasives non-woven klaffhjul er ideelle for fin eller medium git blanding og rengjøringsapplikasjoner. De har aluminiumoksid eller silisiumkarbidkonstruksjon. De holdbare harpiksbindingene og -banene slites bort konstant for å eksponere ferske slipemidler for optimal ytelse. Utvalgte modeller har alternerende klut- og ikke-vevd klaffdesign for å sikre samsvar og aggressiv skjæring. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene, tilgjengelig i dorhullstørrelser på 2 og 3 tommer.

StilModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeArbor størrelseDiameterKlasseGritSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A66261051716-------Montert klaffhjul305NOK 1
RFQ
B662610584912500AluminiumoksidNon-Woven3"8"end180Klaffhjul4 207NOK 3
C662610076783000AluminiumoksidBestrøket / ikke-vevd blanding2"6"Medium120Klaffhjul5 721NOK 4
D662610584513000SilisiumkarbidNon-Woven2"6"end180Klaffhjul4 939NOK 4
NORTON ABRASIVES -

Sliping av kjegler og plugger

StilModelltypenSlipende materialeArbor HoleDiameterGritSakLengdeMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A66253349757-----Slipekegle--1 183NOK 10
RFQ
A66253349840-----Slipekegle--1 240NOK 10
RFQ
A66253349846-----Slipekegle--1 320NOK 10
RFQ
B66253349849-----Slipeplugg med rund spiss--1 212NOK 10
RFQ
C66253349756-----Slipeplugg med rund spiss--1 085NOK 10
RFQ
D66253349753-----Slipekegle--1 198NOK 10
RFQ
D66253349845-----Slipekegle--1 191NOK 10
RFQ
E66253349850-----Slipeplugg med firkantet spiss--1 509NOK 10
RFQ
E66253349847-----Slipeplugg med firkantet spiss--1 318NOK 10
RFQ
E66253349755-----Slipeplugg med firkantet spiss--1 089NOK 10
RFQ
E66253349838-----Slipeplugg med firkantet spiss--1 196NOK 10
RFQ
A66253349754-----Slipekegle--1 089NOK 10
RFQ
A66253349841-----Slipekegle--1 240NOK 10
RFQ
A66253349752-----Slipekegle--847NOK 10
RFQ
F6625334437916Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipekegle3"24,190386NOK 1
G6625334985516Aluminiumoksid5/8 "-112.75 "24Slipekegle3.5 "13,1951 758NOK 10
F6625334438316Zirkoniumoxid5/8 "-112.75 "16Slipekegle2.5 "13,195618NOK 1
F6625334438116Zirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipekegle3"18,145383NOK 1
F6625334437716Zirkoniumoxid3/8 "-241.5 "24Slipekegle3"24,190423NOK 1
F6625334438417RZirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipekegle med rund spiss3"18,145452NOK 1
H6625334438518Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipeplugg med firkantet spiss2.5 "24,190372NOK 1
I6625334438618Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipeplugg med firkantet spiss3"24,190376NOK 1
F6625334439118Zirkoniumoxid5/8 "-112"24Slipeplugg med firkantet spiss3"18,145471NOK 1
F6625334438718Zirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipeplugg med firkantet spiss3"18,145440NOK 1
J6625334438918RZirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipeplugg med rund spiss3"18,145446NOK 1
NORTON ABRASIVES -

Slipeplugg

StilModellSakPris (eks. mva)
A61463622194Slipekegle185NOK
RFQ
B61463622192Slipeplugg med rund spiss188NOK
RFQ
C61463622220Slipeplugg med rund spiss185NOK
D61463622219Slipeplugg med firkantet spiss198NOK
RFQ
E61463622366Slipeplugg med firkantet spiss240NOK
RFQ
F61463622351Slipeplugg med firkantet spiss172NOK
RFQ
D61463622217Slipeplugg med firkantet spiss174NOK
RFQ
G61463622191Slipeplugg med firkantet spiss182NOK
RFQ
H61463644224Slipeplugg med firkantet spiss405NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Klaffhjul, 3 1/2 tommer dia x 1 tommer B, 5/8 tommer arbor, aluminiumoksid, P60 korn

ModellSakPris (eks. mva)
63642502668CT4FCW333NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?