Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253344391 Slipeplugg med firkantet spiss 2 tommers diameter 24 G ZA | AH2GMZ 26ZX10

NORTON ABRASIVES 66253344391 Slipeplugg med firkantet spiss 2 tommers diameter 24 G ZA

På lager
Vare: AH2GMZ Modell: 66253344391Kryssreferanse: 26ZX10

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeplugg med firkantet spiss
Slipende materialeZirkoniumoxid
Arbor Hole5/8 "-11
Diameter2"
Grit24
Lengde3"
Maks. RPM18,145
SpesifikasjonAZ24-R
typen18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenSlipende materialeArbor HoleDiameterGritSakLengdeMaks. RPMpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253344385 Slipeplugg med firkantet spiss 1-1/2 Diameter 20 Korning ZA | AH2GMQ 26ZX01 6625334438518Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipeplugg med firkantet spiss2.5 "24,1901372NOK
NORTON ABRASIVES 66253344389 Slipeplugg med rund spiss 2 tommers diameter 20 korn ZA | AH2GMR 26ZX02 6625334438918RZirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipeplugg med rund spiss3"18,1451446NOK
NORTON ABRASIVES 66253344377 Slipekjegle 1-1/2 tomme Diameter 24 korn ZA | AH2GMT 26ZX04 6625334437716Zirkoniumoxid3/8 "-241.5 "24Slipekegle3"24,1901423NOK
NORTON ABRASIVES 66253344379 Slipekjegle 1-1/2 tomme Diameter 20 Korning ZA | AH2GMU 26ZX05 6625334437916Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipekegle3"24,1901386NOK
NORTON ABRASIVES 66253344381 Slipekjegle 2 tommers diameter 20 korn ZA | AH2GMV 26ZX06 6625334438116Zirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipekegle3"18,1451383NOK
NORTON ABRASIVES 66253344383 Slipekjegle 2-3/4 tommers diameter 16 korn ZA | AH2GMW 26ZX07 6625334438316Zirkoniumoxid5/8 "-112.75 "16Slipekegle2.5 "13,1951618NOK
NORTON ABRASIVES 66253344386 Slipeplugg med firkantet spiss 1-1/2 Diameter 20 Korning ZA | AH2GMX 26ZX08 6625334438618Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipeplugg med firkantet spiss3"24,1901376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344391 Slipeplugg med firkantet spiss 2 tommers diameter 24 G ZA
471NOK / enhet