Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253344383 Slipekjegle 2-3/4 tommers diameter 16 korn ZA | AH2GMW 26ZX07

NORTON ABRASIVES 66253344383 Slipekegle 2-3 / 4 tommers diameter 16 korn ZA

På lager
Vare: AH2GMW Modell: 66253344383Kryssreferanse: 26ZX07
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipekegle
Slipende materialeZirkoniumoxid
Arbor Hole5/8 "-11
Diameter2.75 "
Grit16
Lengde2.5 "
Maks. RPM13,195
SpesifikasjonAZ16-R
typen16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenSlipende materialeArbor HoleDiameterGritSakLengdeMaks. RPMpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253344385 Slipeplugg med firkantet spiss 1-1/2 Diameter 20 Korning ZA | AH2GMQ 26ZX01 6625334438518Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipeplugg med firkantet spiss2.5 "24,1901372NOK
NORTON ABRASIVES 66253344389 Slipeplugg med rund spiss 2 tommers diameter 20 korn ZA | AH2GMR 26ZX02 6625334438918RZirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipeplugg med rund spiss3"18,1451446NOK
NORTON ABRASIVES 66253344377 Slipekjegle 1-1/2 tomme Diameter 24 korn ZA | AH2GMT 26ZX04 6625334437716Zirkoniumoxid3/8 "-241.5 "24Slipekegle3"24,1901423NOK
NORTON ABRASIVES 66253344379 Slipekjegle 1-1/2 tomme Diameter 20 Korning ZA | AH2GMU 26ZX05 6625334437916Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipekegle3"24,1901386NOK
NORTON ABRASIVES 66253344381 Slipekjegle 2 tommers diameter 20 korn ZA | AH2GMV 26ZX06 6625334438116Zirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipekegle3"18,1451383NOK
NORTON ABRASIVES 66253344386 Slipeplugg med firkantet spiss 1-1/2 Diameter 20 Korning ZA | AH2GMX 26ZX08 6625334438618Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipeplugg med firkantet spiss3"24,1901376NOK
NORTON ABRASIVES 66253344387 Slipeplugg med firkantet spiss 2 tommers diameter 20 korn ZA | AH2GMY 26ZX09 6625334438718Zirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipeplugg med firkantet spiss3"18,1451440NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344383 Slipekegle 2-3 / 4 tommers diameter 16 korn ZA
618NOK / enhet