Kranvekter og dynamometre

filtre

RON CRANE SCALES -

Kran Dynamometer

StilModellStrømkildeKapasitetViseoppløsningFinishMaterialeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ARON 3050 CW-0161.5 V alkaliske engangsbatterier3200 lb.Digital 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "9"73 607NOK
ARON 3050 CW-011.5 V alkaliske engangsbatterier2000 lb.Digital 2 "LCD1 pund / 0.5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "9"72 218NOK
BRON 2501-S05CC1.5 V alkaliske engangsbatterier10,000 lb.Digital 1/2 "LCD5 kg / 2 kg.PolyuretanmalingStål5.8 "4"59 964NOK
CRON 2000-S20CC1.5 V alkaliske engangsbatterier40,000 lb.Digital 1/2 "LCD20 kg / 10 kg.PolyuretanmalingStål8.7 "3"54 730NOK
CRON 2000-S05CC1.5 V alkaliske engangsbatterier10,000 lb.Digital 1/2 "LCD5 kg / 2 kg.PolyuretanmalingStål5.8 "3"46 914NOK
CRON 2000-S01CC1.5 V alkaliske engangsbatterier2000 lb.Digital 1/2 "LCD1 pund / 0.5 kgPolyuretanmalingStål4.9 "3"43 684NOK
ARON 3025 MCW-0101.5 V alkaliske engangsbatterier20,000 lb.Digital 1 "LCD10 pund / 5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum21.8 "6.3 "74 709NOK
ARON 3025 MCW-011.5 V alkaliske engangsbatterier2000 lb.Digital 1 "LCD1 pund / 0.5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "6.3 "55 202NOK
ARON 3050 CW-101.5 V alkaliske engangsbatterier20,000 lb.Digital 2 "LCD10 pund / 5 kgIridisert og polyuretanbelagtAluminum21.8 "9"87 105NOK
BRON 2501-S25CC1.5 V alkaliske engangsbatterier50,000 lb.Digital 1/2 "LCD20 kg / 10 kg.PolyuretanmalingStål9.4 "4"71 191NOK
BRON 2501-S10CC1.5 V alkaliske engangsbatterier20,000 lb.Digital 1/2 "LCD10 pund / 5 kgPolyuretanmalingStål7.7 "4"63 475NOK
ARON 3025 MCW-051.5 V alkaliske engangsbatterier10,000 lb.Digital 1 "LCD5 kg / 2 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum16.7 "6.3 "59 856NOK
ARON 3050 CW-051.5 V alkaliske engangsbatterier10,000 lb.Digital 2 "LCD5 kg / 2 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum16.7 "9"78 177NOK
ARON 3050 CW-031.5 V alkaliske engangsbatterier6000 lb.Digital 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum15.79"77 016NOK
ARON 3025 MCW-031.5 V alkaliske engangsbatterier6000 lb.Digital 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum15.7 "6.3 "58 263NOK
ARON 3025 MCW-0161.5 V alkaliske engangsbatterier3200 lb.Digital 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iridisert og polyuretanbelagtAluminum13.2 "6.3 "57 070NOK
BRON 2501-S50CC1.5 V alkaliske engangsbatterier100,000 lb.Digital 1/2 "LCD50 kg / 20 kg.PolyuretanmalingStål12.6 "4"76 445NOK
CRON 2000-S12CC1.5 V alkaliske engangsbatterier24,500 lb.Digital 1/2 "LCD10 pund / 5 kgPolyuretanmalingStål7.7 "3"54 364NOK
DRON 2501DO-S25CC3 - AA50,000 lb.Digital håndholdt20 kg / 10 kg.PolyuretanmalingStål9.4 "3.4 "76 189NOK
DRON 2501DO-S05CC3 - AA10,000 lb.Digital håndholdt5 kg / 2 kg.PolyuretanmalingStål5.8 "4"65 052NOK
DRON 2501DO-S50CC3 - AA100,000 lb.Digital håndholdt50 kg / 20 kg.PolyuretanmalingStål12.6 "4.5 "81 691NOK
DRON 2501DO-S10CC3 - AA20,000 lb.Digital håndholdt10 pund / 5 kgPolyuretanmalingStål7.7 "4"68 534NOK
VESTIL -

Digitale belastningsindikatorer i DLI-serien

StilModellNøyaktighet av nominell belastningIndekseringsnøyaktighetLastekapasitetPinnehullsdybdePinnehullsdiameterPrecisionPris (eks. mva)
ADLI-1-/+0.1 %1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.9 854NOK
BDLI-05-/+0.2 %1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.9 669NOK
CDLI-2-/+0.2 %4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.9 985NOK
DDLI-14-/+0.16 %20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.12 891NOK
EDLI-7-/+0.16 %11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.11 831NOK
FDLI-4-/+0.25 %11 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.63NOK
RAVAS -

RCS hydraulisk vekt

StilModellPris (eks. mva)
ARCS-0000-09 927NOK
ARCS-0BP0-021 305NOK
ARCS-0B00-Z17 334NOK
BHYQ-0000-029 781NOK
ARCS-0B00-013 516NOK
KERN AND SOHN -

HFDM-serien høyoppløselige kranvekter

KERN & SOHN HFDM-seriens høyoppløselige kranvekter er ideelle for vekter som tilbyr eksepsjonell presisjon og nøyaktighet for måling av laster hengt opp fra kraner eller annet løfteutstyr. De finner anvendelse i produksjons-, konstruksjons- og logistikkbransjene som involverer tunge løft og materialhåndtering. Disse vektene øker driftseffektiviteten ved å sikre riktig lastfordeling, forhindre overbelastning og optimalisere arbeidsflyten. De har et justeringsprogram (CAL-funksjon) for rask og enkel kalibrering, som sikrer at balansens nøyaktighet er optimalisert uten å kreve komplekse justeringer. Disse vektene er utstyrt med en oppladbar batteripakke som eliminerer behovet for hyppige batteriskift. De er kombinert med den universelle nettadapteren for å drive vekten i henhold til deres preferanser for ulike driftsoppsett. Disse kranvektene i HFDM-serien opererer på et balansesystem med tre rekkevidde som automatisk justerer seg til riktig område basert på vekten som måles, og sikrer at vekten gir pålitelige resultater uavhengig av lastens størrelse.

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetPris (eks. mva)
AHFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g8 930NOK
BHFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g8 794NOK
CHFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g11 636NOK
DHFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g14 207NOK
EHFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g16 236NOK
FERVI -

Dinamometre

StilModellKapasitetMin. VektLesbarhetPris (eks. mva)
AD012 / 1000---14 474NOK
RFQ
AD012 / 0300---10 517NOK
RFQ
AD012 / 0100---8 903NOK
RFQ
AD012 / 0500---12 183NOK
RFQ
BD010 / 01001000Kg0.5Kg0.5Kg5 904NOK
RFQ
BD010 / 03003000Kg1Kg1Kg7 112NOK
RFQ
BD010 / 05005000Kg2Kg2Kg8 309NOK
RFQ
BD010 / 100010000Kg5Kg5Kg10 392NOK
RFQ
RON CRANE SCALES -

Kranvekter og dynamometre

StilModellSakPris (eks. mva)
ARON 2501-H-03HCrane Scale63 416NOK
BRON 2501-H-12Crane Scale60 874NOK
BRON 2501-H-15Crane Scale65 980NOK
BRON 2501-H-005Crane Scale49 542NOK
BRON 2501-H-01Crane Scale52 028NOK
ARON 2501-H-10HCrane Scale71 987NOK
ARON 2501-H-05HCrane Scale65 951NOK
BRON 2501-H-25Crane Scale91 224NOK
BRON 2501-H-03Crane Scale53 050NOK
BRON 2501-H-032Crane Scale51 018NOK
BRON 2501-H-016Crane Scale50 174NOK
BRON 2501-H-30Crane Scale105 068NOK
BRON 2501-H-10Crane Scale57 932NOK
BRON 2501-H-025Crane Scale50 596NOK
BRON 2501-H-0125Crane Scale49 964NOK
BRON 2501-H-05Crane Scale54 817NOK
CRON 2000-S15CCdynamometer49 912NOK
CRON 2000-S55CCdynamometer66 979NOK
CRON 2000-S005CCdynamometer45 384NOK
DRCM-STRTR-2-2Tdynamometer76 906NOK
DRCM-STRTR-2-5Tdynamometer85 272NOK
CRON 2000-S25CCdynamometer60 123NOK
DRCM-STRTR-4-10Tdynamometer173 849NOK
CRON 2000-S02CCdynamometer45 576NOK
CRON 2000-S30CCdynamometer55 411NOK
TORBAL -

Kranvekter og dynamometre

StilModellPris (eks. mva)
ABA15S11 097NOK
BBA150SR15 305NOK
BBA60SR14 386NOK
ABA30S11 410NOK
BBA30SR14 386NOK
BBA15SR13 783NOK
ABA150S12 263NOK
ABA60S11 410NOK
VESTIL -

SC-serien kranvekter

StilModellBatteritypeHøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
ASC-6Oppladbart17 "6000 lbs.16 635NOK
BSC-2Oppladbart17 "2000 lbs.14 918NOK
CSC-4Oppladbart17 "4000 lbs.15 348NOK
DSC-06Oppladbar generalforsamling14 "600 lbs.13 200NOK
KERN AND SOHN -

HFM-serien industrielle kranvekter

StilModellInngangsspenninglinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
AHFM 5T0.5110 til 230V AC+/-5 kg500g18 942NOK
BHFM 3T0.5110 til 230V AC+/-2 kg500g14 071NOK
CHFM 10T1220 til 240V AC+/-10 kg1000g25 167NOK
DHFM 1T0.1220 til 240V AC+/-1 kg100g13 665NOK
CHATILLON -

Crane Scale

StilModellNøyaktighetKapasitetViseAvgangstypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ACMA-1320-N2.61320 lb.LEDlb./kg.24 "24 "10.625 "17 963NOK
BWT12-05000-EH25 lb.5000 lb.12 "urskive med store synlige tall og vidvinkellb19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "13 566NOK
KERN AND SOHN -

MAP-seriens håndgrepsdynamometre

StilModellPris (eks. mva)
AKART 130K13 187NOK
BKART 80K13 187NOK
CKART 80K1S3 187NOK
KERN AND SOHN -

HFD-serien høyoppløselige kranvekter

StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
AHFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200 g , 50/100/200 g6 494NOK
BHFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500 g , 100/200/500 g6 630NOK
CHFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g9 065NOK
DHFD 6T-3+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g11 501NOK
EHFD 10T-3+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g13 395NOK
KERN AND SOHN -

HFC-serien kompakt kranvekt

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
AHFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg14 477NOK
BHFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg14 477NOK
CHFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg15 424NOK
DHFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg16 507NOK
EHFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg22 866NOK
KERN AND SOHN -

Kranbalanser

StilModelllesbarhetPris (eks. mva)
AHFB 150K50-4 116NOK
RFQ
AHFB 300K100-4 474NOK
RFQ
BHFT 5T1-18 926NOK
RFQ
BHFT 10T2-23 088NOK
RFQ
AHFB 600K200-4 474NOK
RFQ
CHFO 1.5T0.5M500g13 826NOK
RFQ
CHFO 3T1M1000g15 168NOK
RFQ
CHFO 6T2M2000g18 792NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

HFDIP-serien med høyoppløselig kranvekt

StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
AHFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g14 342NOK
BHFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200 g , 50/100/200 g7 983NOK
CHFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500 g , 100/200/500 g7 983NOK
DHFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g10 012NOK
EHFD 6T-3IP+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g12 448NOK
KERN AND SOHN -

HCD-serien høyoppløselige kranvekter

StilModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
AHCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg2 646NOK
BHCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg2 525NOK
CHCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg2 525NOK
RFQ
DHCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg2 525NOK
RFQ
EHCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg2 646NOK
KERN AND SOHN -

HFA-serien kompakte kranvekter

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
AHFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg9 200NOK
BHFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg9 200NOK
CHFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg10 012NOK
DHFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg11 095NOK
EHFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg17 454NOK
ADAM EQUIPMENT -

Crane Scale

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris (eks. mva)
ALHS 3000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg3000 lb./1500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri12 008NOK
ALHS 4000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg4000 lb./2000 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri14 028NOK
ALHS 1000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.2 lb./0.1 kg1000 lb./500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri10 178NOK
BIHS 6A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg6000 lb./3000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri21 893NOK
BIHS 20A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F5 lb./2 kg20000 lb./10,000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri38 164NOK
BIHS 2A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg2000 lb./1000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri19 900NOK
BIHS 10A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F2 lb./1 kg10000 lb./5000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri25 114NOK
CSHS 100A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.02 lb./0.01 kg100 lb./50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 042NOK
CSHS 600A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.1 lb./0.05 kg600 lb./300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 070NOK
CSHS 300A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.05 lb./0.02 kg300 lb./150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier6 989NOK
StilModellKapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris (eks. mva)
AMSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C Alkaliske batterier23 137NOK
AMSI-7300-10000RF10,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "Oppladbart batteri26 889NOK
AMSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Oppladbart batteri33 563NOK
AMSI-7300-25000RF25,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Oppladbart batteri34 702NOK
AMSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Oppladbart batteri43 003NOK
AMSI-7300-50000RF50,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Oppladbart batteri46 765NOK
AMSI-7300-100000RF100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Oppladbart batteri57 311NOK
AMSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Oppladbart batteri58 279NOK
AMSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri22 434NOK
AMSI-7300-1000RF1000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri26 639NOK
AMSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri23 253NOK
AMSI-7300-2500RF2500 lb.14.031 "1.75 "5"Oppladbart batteri25 309NOK
AMSI-7300-50005000 lb.14.031 "1.75 "5"Oppladbart batteri22 025NOK
AMSI-7300-5000RF5000 lb.14.031 "1.75 "5"Oppladbart batteri25 309NOK
MSI -

Kranvekt 50000 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
MSI-4260-50000AH2YGX139 072 NOK
TRACTEL -

Digital belastningsindikator m/fjerndisplay, kapasitet 2 tonn

ModellSakPris (eks. mva)
DynaforLLX2AB6UTN56 425 NOK
12

Kranvekter og dynamometre

Kranvekter og dynamometre hjelper til med å veie motormotorer, metalltrommer, byggematerialer og annet industrielt utstyr i tunge applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse dataveiesystemene fra merker som Kern & Sohn, Ron Crane Scales, MSI og Adam Equipment. Industrivektkatalogen inkluderer kranvekter, kranvekter, krandynamometre og lastindikatorer. De er i stand til å koble til kranene med/uten kroker og er utstyrt med ledningsbaserte eller trådløse fjernkontroller, slik at de kan bytte enheter og klare målinger fra sikker avstand. Disse digitalt opererte industrielle vektene er enten utstyrt med digitale fjernkontroller for å vise målte data eller kan ganske enkelt vise data direkte på vekten (når den ikke leveres med fjernkontroller). Velg fra et bredt utvalg av disse vektene og dynamometrene, tilgjengelig i kN, DaN, kg, tonn og lb gradueringstyper, sammen med batteriladere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?