VESTIL SC-06 kranvekt, med 600 Lb. Kapasitet, 8 tommer x 7-5/8 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YKD Modell: SC-06

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrane Scale
Nøyaktighet-/+1 %
AdaptertypeAC, DC
Batteriets ladetid3 hrs.
BatteritypeOppladbar generalforsamling
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP6V
Vekt på batteriet5 lbs.
Kapasitet600 lbs.
FARGEGul
Kablet / trådløsttrådløs
Sifferstørrelse3 / 4 "x 1 1 / 4"
ViseDigitalt
Vis høyde1.88 "
SkjermtypeDigitalt
Skjermbredde6"
Høyde14 "
Lengde8"
Lastekapasitet600 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
StrømkildeBatteri
Bredde7 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeHøydeLastekapasitetPris
VESTIL SC-2 kranvekt, med 2000 Lb. Kapasitet, 8 tommer x 7-5/8 tommer Størrelse | AG7YKE SC-2Oppladbart17 "2000 lbs.14 918 NOK
VESTIL SC-4 kranvekt, med 4000 Lb. Kapasitet, 8 tommer x 7-5/8 tommer Størrelse | AG7YKF SC-4Oppladbart17 "4000 lbs.15 348 NOK
VESTIL SC-6 kranvekt, med 6000 Lb. Kapasitet, 8 tommer x 7-5/8 tommer Størrelse | AG7YKG SC-6Oppladbart17 "6000 lbs.16 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SC-06 kranvekt, med 600 Lb. Kapasitet, 8 tommer x 7-5/8 tommer størrelse
13 200 NOK / enhet