GODKJENT LEVERANDØR U55070.031.7200 Gjengestag rustfritt stål 5/16-18x6 fot | AA8RRJ 19NT50

APPROVED VENDOR U55070.031.7200 Gjenget stang rustfritt stål 5/16-18x6 fot

Vare: AA8RRJ Modell: U55070.031.7200Kryssreferanse: 19NT50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

169NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5369
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.031.7200 Gjenget stang rustfritt stål 5/16-18x6 fot
169NOK / enhet